入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気テープ |
接着剤 | ゴム樹脂 |
色 | ブラック |
長さ | 15ft。 |
材料 | 難燃性エチレンプロピレンゴム |
最大電圧 | 750 |
パフォーマンス温度 | 最大194度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 最大194度F |
抗張力 | 7.5ポンド/インチ |
厚さ | 30mil。 |
UPC | 005400741323 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 2.4 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 最大電圧 | 温度範囲 | 抗張力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130C-1-1/2x30FT | 30ft。 | 69000 | 最大266度F | 250ポンド/インチ | 1.5 " | ¥180,586 | ||
2242-3 / 4X15FT | 15ft。 | 750 | 最大194度F | 7.5ポンド/インチ | 3 / 4 " | ¥81,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。