3M 130C-1-1/2x30FT 電気テープ 1-1/2 x 30 フィート 30 ミル、12 パック
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気テープ |
色 | ブラック |
長さ | 30ft。 |
材料 | 難燃性エチレンプロピレンゴム |
最大電圧 | 69000 |
パフォーマンス温度 | 最大194度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 最大266度F |
抗張力 | 250ポンド/インチ |
厚さ | 30mil。 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 5.08 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 最大電圧 | 温度範囲 | 抗張力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2242-1 1/2x15FT | 15ft。 | 750 | 最大194度F | 7.5ポンド/インチ | 1.5 " | ¥84,776 | ||
2242-3 / 4X15FT | 15ft。 | 750 | 最大194度F | 7.5ポンド/インチ | 3 / 4 " | ¥81,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。