入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PTFEコーティングされた布テープ |
粘着力 | 35オンス/インチ |
接着剤 | シリコーン |
色 | ライトブラウン |
長さ | 36ヤード。 |
材料 | PTFE含浸グラスファイバー |
パフォーマンス温度 | -100度から400度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 150ポンド/インチ |
厚さ | 6.8mil。 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
モデル | 粘着力 | 色 | 長さ | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 1 / 2 " | ¥4,906 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 12 " | ¥87,499 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 1" | ¥9,403 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 2" | ¥17,308 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 3 / 4 " | ¥6,685 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 3" | ¥25,840 | |
5151 | 30オンス/インチ | ライトブラウン | 5ヤード。 | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 6" | ¥51,516 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。