3M 17790 カーペット敷きの玄関マット エボニー 4 x 6 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
バッキング材 | ビニール |
色 | 黒檀 |
エッジ | 面取り |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 6" |
マットのプロパティ | フェード耐性 |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ループパイル |
マット織り | ループパイル |
材料 | ビニール |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 7.52 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 126.49 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 5705002030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | エッジ | 屋内/屋外 | 長さ | マットのプロパティ | マット表面パターン | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26445 | 3ft。 | グレー | 面取り | 屋内 | 5ft。 | フェード耐性 | ループパイル | 1 / 2 " | ¥58,728 | ||
26452 | 4ft。 | スレートグレー | 面取り | 屋内/屋外 | 6" | フェード耐性 | ループパイル | 1 / 2 " | ¥102,694 | ||
26464 | 3ft。 | グレー | 面取り | 屋内/屋外 | 5ft。 | グリースおよび耐油性 | コイル状のウェブ | 1 / 2 " | ¥172,664 | ||
26477 | 4ft。 | グレー | 面取り | 屋内/屋外 | 6" | グリースおよび耐油性 | コイル状のウェブ | 1 / 2 " | ¥156,941 | ||
26503 | 3ft。 | グレー | 面取り | アウトドア | 5ft。 | グリースおよび耐油性 | コイル状のウェブ | 3 / 4 " | ¥98,231 | ||
29470 | 4ft。 | ブラック | 面取り | 屋内/屋外 | 6" | グリースおよび耐油性 | コイル状のウェブ | 1 / 2 " | ¥156,941 | ||
17780 | 3ft。 | ブラック | 面取り | アウトドア | 5ft。 | 耐破砕性 | ループパイル | 1 / 2 " | ¥85,423 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。