3M 26464 カーペット敷き玄関マット グレー 3 x 5 フィート
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 4, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーペット敷きのエントランスマット |
バッキング材 | ビニール |
色 | グレー |
エッジ | 面取り |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 5ft。 |
マットのプロパティ | グリースおよび耐油性 |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | コイル状のウェブ |
材料 | ビニール |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 95.5 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 5703308080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | エッジ | 屋内/屋外 | 長さ | マットのプロパティ | マット表面パターン | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26445 | 3ft。 | グレー | 面取り | 屋内 | 5ft。 | フェード耐性 | ループパイル | 1 / 2 " | ¥58,728 | ||
26452 | 4ft。 | スレートグレー | 面取り | 屋内/屋外 | 6" | フェード耐性 | ループパイル | 1 / 2 " | ¥102,694 | ||
26477 | 4ft。 | グレー | 面取り | 屋内/屋外 | 6" | グリースおよび耐油性 | コイル状のウェブ | 1 / 2 " | ¥156,941 | ||
26503 | 3ft。 | グレー | 面取り | アウトドア | 5ft。 | グリースおよび耐油性 | コイル状のウェブ | 3 / 4 " | ¥98,231 | ||
29470 | 4ft。 | ブラック | 面取り | 屋内/屋外 | 6" | グリースおよび耐油性 | コイル状のウェブ | 1 / 2 " | ¥156,941 | ||
17780 | 3ft。 | ブラック | 面取り | アウトドア | 5ft。 | 耐破砕性 | ループパイル | 1 / 2 " | ¥85,423 | ||
17790 | 4ft。 | 黒檀 | 面取り | 屋内/屋外 | 6" | フェード耐性 | ループパイル | 1 / 2 " | ¥102,694 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。