アイテム価格 | アーバーマウント サンディングディスク シャンク付き |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
バッキング材 | オープンメッシュ生地 |
色 | マルーン |
ディスク径 | 5" |
グレード | M |
マックス。 RPM | 12,000 |
取付穴サイズ | 1 / 4 " |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 1.23 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 6805100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。