アイテム価格 | スクレーパー |
ブレードの長さ | 3" |
ブレード材質 | 炭素鋼 |
ブレードタイプ | 堅い |
ブレード幅 | 4" |
ナイフ/スクレーパーサブカテゴリ | スクレーパー |
エッジの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。