3M 07747 サンディング ハンドパッド ロール粗目 15 フィート、3 個パック
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
アイテム価格 | サンディングハンドパッドロール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
色 | マルーン |
グレード | 粗い |
グリット | 320〜400 |
長さ | 6" |
ロールあたりのシート | 30 |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。