3M 02015 サンディングシート 11 x 9 インチ 150 G Sc、250 パック
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
アイテム価格 | サンディングシート |
研磨材 | シリコンカーバイド |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | C |
色 | ブラック |
グレード | 終了 |
グリット | 150 |
長さ | 11 " |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 6.17 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グレード | グリット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99403 | 9" | 酸化アルミニウム | 紙素材 | C | (フィニアン・タン) | 終了 | 120 | 11 " | ¥41,460 | ||
99402 | 9" | 酸化アルミニウム | 紙素材 | C | (フィニアン・タン) | 終了 | 150 | 11 " | ¥55,694 | ||
99437 | 4.187 " | シリコンカーバイド | - | - | (フィニアン・タン) | 終了 | 150 | 11.25 " | ¥61,127 | ||
99438 | 4.187 | シリコンカーバイド | 合成 | - | (フィニアン・タン) | 終了 | 120 | 11.25 " | ¥63,543 | ||
88595 | 9" | ガーネット | 紙素材 | A | レッド | 終了 | 150 | 11 " | ¥37,827 | ||
86407 | 2" | ダイヤモンド | 布 | C | ブラック | 終了 | M125 | 40 " | ¥111,498 | ||
88619 | 9" | ガーネット | 紙素材 | A | レッド | 終了 | 120 | 11 " | ¥77,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。