3M 01506 Psa ディスクロール 穴なし 6 インチ 80g、10 パック
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
アイテム価格 | PSAサンディングディスクロール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | オープンコート、ステアレーテッド |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | C |
色 | グリーン |
ディスク径 | 6" |
ロールあたりのディスク | 100 |
グレード | M |
グリット | 80 |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 10.03 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 研磨タイプ | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | ディスク径 | グリット | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21799 | クローズドコート、レジンボンド | 紙素材 | F | ゴールド | 5" | 80 | 穴なし | ¥102,809 | ||
21761 | オープンコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 6" | 80 | 穴なし | ¥236,795 | ||
20887 | クローズドコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 5" | 80 | 穴なし | ¥88,969 | ||
00051131025998 | オープンコート | 紙素材 | A | ゴールド | 2.75 " | 80 | 穴なし | ¥235,135 | ||
01363 | オープンコート、ステアレーテッド | 膜 | 2千 | ゴールド | 6" | 80 | 穴なし | ¥168,807 | ||
21786 | クローズドコート、レジンボンド | 紙素材 | F | ゴールド | 8" | 100 | 穴なし | ¥146,297 | ||
21798 | クローズドコート、レジンボンド | 紙素材 | F | ゴールド | 5" | 100 | 穴なし | ¥122,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。