入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PSAサンディングディスクロール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | クローズドコート、レジンボンド |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | F |
色 | ゴールド |
ディスク径 | 5" |
ロールあたりのディスク | 100 |
グレード | M |
グリット | 100 |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 4.26 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 研磨タイプ | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | ディスク径 | グリット | 真空穴の設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21799 | クローズドコート、レジンボンド | 紙素材 | F | ゴールド | 5" | 80 | 穴なし | ¥102,809 | ||
21761 | オープンコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 6" | 80 | 穴なし | ¥236,795 | ||
20887 | クローズドコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 5" | 80 | 穴なし | ¥88,969 | ||
00051131025998 | オープンコート | 紙素材 | A | ゴールド | 2.75 " | 80 | 穴なし | ¥235,135 | ||
01363 | オープンコート、ステアレーテッド | 膜 | 2千 | ゴールド | 6" | 80 | 穴なし | ¥168,807 | ||
21786 | クローズドコート、レジンボンド | 紙素材 | F | ゴールド | 8" | 100 | 穴なし | ¥146,297 | ||
14721 | クローズドコート、レジンボンド | 紙素材 | F | ゴールド | 6" | 80 | 6穴 | ¥180,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。