WOODHEAD 130226 シリーズ ワッシャー コネクタ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 1302260609 | 見積依頼
|
A | 1302260606 | 見積依頼
|
A | 1302260587 | 見積依頼
|
A | 1302260610 | 見積依頼
|
A | 1302260607 | 見積依頼
|
130226シリーズワッシャーコネクタ
Woodhead 130226 シリーズ ワッシャー コネクタは、HVAC システムにおける電圧降下や電力損失のリスクを軽減し、安全で安定した電気接続を維持するのに最適です。 これらのコネクタは、特殊な工具を使用せずに簡単に取り付けることができ、電気負荷の変動、温度変動、環境要因への曝露に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シザーリフトカート
- 産業用および商業用除湿機
- コンクリートの熊手と発動機
- グリル
- メンテナンス作業サポート
- フードサービス調理器具と準備
- プラグとレセプタクル
- 動力伝達ベルト
- 非電気的特性のテスト
- 特殊ヒーター
- PRESCO PRODUCTS CO バリケードテープ、危険
- POWER FIRST 熱収縮ナイロン絶縁メスディスコネクト
- LEONARD VALVE ノズル
- VULCAN HART グリドル
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、600VAC〜690VAC
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティング15度。 エルボ、ソケットxソケット
- MARATHON MOTORS NEMA プレミアム XRI 効率モーター、三相、完全密閉型、剛性ベース
- QUINCY LAB インキュベーター
- PANDUIT ケーブルタイテンションツール
- WEG 電気モーター、250馬力