VESTILネスティングスリムトラック
形式 | モデル | 負荷容量 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 使用可能な高さ | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNC-SLF | 200ポンド。 | プラスチック | 2 1 / 4 " | 13 7 / 8 " | 46 1 / 2 " | - | 13 5 / 8 " | ¥30,123 | |
B | SNC-1650 | 700ポンド。 | 鋼 | 63 " | 16.5 " | 50.5 " | 53 " | - | ¥134,912 | |
C | VAT-1748 | 1100ポンド。 | - | 59 " | 17 1 / 2 " | 50 1 / 2 " | 50 1 / 2 " | 17.5 " | - | 見積依頼
|
スリムトラックの入れ子
Vestilネスティングスリムカートは、食料品店、倉庫、ショッピングモール、郵便局での小さな荷物の保管/輸送に最適です。 これらの入れ子のスリムトラックは、狭い出入り口/通路を簡単に移動し、ボールベアリングを備えたスイベルキャスターを備えており、騒音レベルを最小限に抑え、最大700ポンドの負荷に耐えます。前面と背面の両方にマーキングのないバンパーがあり、衝突による損傷を防ぎます。 50.5インチと53インチの内側の高さで利用可能なネストスリムトラックの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧ブラストキャビネット
- キャスターホイール
- オプティカルおよびトランジットレベルとパッケージ
- ホイールラグナットロック
- 喫煙シェルター
- 防火
- DCモーター
- 安全保管
- インデックス可能なツール
- ロータリースイベルと伸縮継手
- DAYTON 三相汎用ACモーター
- APPROVED VENDOR コルクシートCr117厚さ24x36インチ
- SQUARE D CCシリーズ、サーマルユニット
- VESTIL CYL-FMSRシリーズ バリケードラック
- EATON HT800 シリーズ パイロット ライト レンズ
- HANDLE-IT 省スペースの通路端ラックプロテクター
- AMERICAN TORCH TIP ショックワッシャー
- SLOAN カバー アセンブリ
- LINN GEAR トリプルストランドスプロケット、50-3 チェーン