Spears 特許取得済みの SR デザインのスプリンクラー ヘッド アダプター
これらのアダプターは、パイプのテーパーねじ継手の構成によって生成される膨張力を補償するための予圧縮設計を備えています。 これらのアダプターは、通常の取り付けや厳しい締め過ぎの状況でのラジアル応力を簡単に管理します。
1969 年以来、Spears Valves はさまざまな熱可塑性バルブ、配管、継手コンポーネントを製造してきました。 このブランドは米国カリフォルニア州シルマーに本社を置き、配管、製造、化学加工、食品および飲料加工業界向けの製品を製造しています。 続きを読む
ドラム排水やその他の配管接続の漏れを確実に遮断するネオプレンガスケットを備えたPVC / CPVCバルクヘッドタンク継手。 3 / 4〜6インチの範囲のパイプサイズに適合できます
液体フロー操作の処理に適した、キャップ、ティー、カップリング、エルボ、ワイ、P トラップ、トランジション ブッシュ、アングル バルブ、コネクタ、ユニオン、メスおよびオス アダプター、レデューサー、アドミタンス バルブ継手の幅広い品揃え。 CPVC、CPVS、SS、および低鉛真鍮構造のバリエーションが利用可能
カップリング、ユニオン、アダプター、ティーなど、耐クラック性および耐酸性のさまざまな PVC パイプ継手が含まれています。 メス NPT 接続があり、さまざまなパイプ サイズが用意されています
水処理および飲料水供給施設の配管アセンブリでの使用に適したポリ塩化ビニルおよび塩素化ポリ塩化ビニルのパイプとニップル。 一部のモデルは、漏れのない操作のために両面ねじ端を備えています
既存の配管システムラインに一時的および永続的な90度の分岐を作成するために使用されます。 パイプと継手をMNPTねじ端で接続するためのFNPT出口があります
バルクヘッドタンクフィッティングを締めるためのさまざまなASTMおよびNSF認定のPVCレンチが含まれています。 さまざまな長さとパイプサイズで利用可能
他のバルブのように圧力を調整するのではなく、流体の流れを遮断するために使用されるPVC / CPVCゲートバルブ。 ギアの利点なしに、最大のユーザー快適性を提供するためのインパクトのあるポジティブグリップポリプロピレンハンドホイールを備えています。 ソケット、FNPT、およびソケット溶接接続のバリエーションで利用可能
石油化学および自動車用途での低圧ガスおよび液体の流れの処理に適したエルボ、カップリング、および T 形バーブ継手が含まれています。 高強度のポリ塩化ビニル構造と漏れのない操作のためのバーブグリップが特徴です。 最大 360 psi の圧力に耐えることができます
化学処理プラントや水管理施設での液体の流れの制御に適した、コンパクトでレトロフィットの真のユニオン ボール バルブを幅広く取り揃えています。 一部のモデルには、繰り返しの使用に耐えられる耐衝撃性のポリプロピレンハンドルが付いています。 1/2 ~ 2-1/2 インチ構成のパイプ サイズをご用意
CPVCボイラードレンバルブは、貯蔵タンクおよび暖房システムで事前設定された流体の流れの構成を維持するのに適しています。 華氏180度までの温度に耐えるための塩素化ポリ塩化ビニル構造と手動でバルブを切り替えるためのEPDMゴム製ハンドルを備えています
スピアーズ バルブのカタログには、ボール バルブ、チェック バルブ、電気、バタフライ、空気圧作動バルブ、ティー、エル、カップリング、クロージャー フィッティング、絶縁カプラー、セントラライザー、クランプオン サドルなどが含まれます。 ブランドの ボールバルブ ティーハンドルを使用して一方向の液体の流れを制御するのに理想的です。 これらのNSF認定のレトロフィットボールバルブは、スペース要件を最小限に抑えるための薄型でコンパクトな設計になっています。 それらは漏れ防止性能を提供するためにPVCステムとPTFEシートを備えています。 同社はまた、とげのあるチューブフィッティング、サドルクランプ、パイプセメント、クリーナーも製造しています。 ブランドのSchedule40およびSchedule80PVCおよびCPVCパイプとフィッティング、およびバルクヘッドタンクフィッティングは、 Raptor Supplies.
スピアーズ バルブの部品番号は、多くの場合、さまざまな部品番号と相互参照されています。 アポロ 製品。 したがって、旧式または在庫切れの Spears バルブをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらのバルブと継手はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
これらのアダプターは、パイプのテーパーねじ継手の構成によって生成される膨張力を補償するための予圧縮設計を備えています。 これらのアダプターは、通常の取り付けや厳しい締め過ぎの状況でのラジアル応力を簡単に管理します。
いいえ、これらのボールバルブは、バルブの中心の内側にある回転ボールを介して水の流れを制御します。 ボールの中空コアは、障害物なしに水の流れを通過させ、遮断します。 中空コアが水入口と平行になると、流体はバルブを通って流れ、パイプを通って出ます。
ユーザーは、潤滑剤をバルブにスプレーする必要があります。 潤滑剤は、バルブハンドルがバルブ本体に入る場所にスプレーされます。 その後、ユーザーは手動でバルブを緩めることができます。
バタフライバルブは、パイプライン内の流体の流れを制御するのに理想的なXNUMX/XNUMX回転回転モーションバルブです。