SIEMENS HHLD シリーズサーキットブレーカー、ボルトオン
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | HHLD63B400 | 400A | - | 見積依頼
|
A | HHLD63B500 | 500A | ¥694,493 | |
A | HHLD63B600 | 600A | ¥694,493 |
HHLDシリーズサーキットブレーカ、ボルトオン
シーメンス HHLD シリーズ回路ブレーカーは、高い遮断容量を備え、過負荷や短絡を引き起こす過剰な電流の流れから敏感な回路を保護するように設計されています。 これらのデバイスは周囲温度 40 ℃で校正されており、長時間および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップを備えています。 ボルトオン取り付け設計を採用しており、取り付けが簡単で安全な配線構成が保証されます。 定格電流が 400 ~ 600 A の幅広い種類のサーキット ブレーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インデックス可能なボーリングミリングおよびターニングキット
- グルーガンアクセサリー
- 照明制御システムアクセサリ
- ボディリペアパッチ
- ガウジング電極
- スイッチ
- ワイヤーコネクタ
- 油圧ろ過
- ワイヤマネジメント
- ワイヤークロス
- LEGRIS 男性のランティー
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mmプッシュボタンオペレーター
- APPROVED VENDOR ばねの精度を圧縮する
- 3M フェイスシールドのみのシェード
- EATON 現場設置ラグ
- PROTO フレアナットレンチセット
- JONARD スターキー
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD パイロガード FR 難燃つなぎ服、フード付き
- APPROVED VENDOR ステップスツール
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、818サイズ、アルミウォーム減速機