RIDGID 交換用コイル&フラットスプリングアセンブリ
交換用コイル&フラットスプリングアセンブリ
Ridgid 交換用コイル / 板バネ アセンブリは、故障したパイプ レンチを迅速に修理するために使用されます。 これらの部品は硬化鋼で作られており、強度が向上し、工具寿命が延長されます。 これらの交換ユニットは、AD6ZVU、AD6RRE、AC9XFE、AD6RRG、AD6RRH、AC9XFK パイプレンチと互換性があります。
Raptor Supplies Ridgidも提供しています ストレートパイプレンチ 操作中にパイプをしっかりと掴むための調整可能なジョーを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 道具の準備と保持
- 電磁弁コイル
- エンジン旋盤
- ダイユルター
- ハロゲンリークディテクタのアクセサリ
- 工具保管および移送タンク
- クレーンと花綱設備
- 銅
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- HVACテスト機器
- SQUARE D 24VAC、磁気モータースターター
- E JAMES & CO ゴムロール、ビニールゴム
- CASH VALVE 鋳鉄製の調整可能な背圧リリーフバルブ
- JOHN GUEST クォーターターン供給停止
- DIXON スヌーツをチェック
- COOPER B-LINE B360シリーズXNUMX穴コーナーアングル
- APOLLO VALVES 721F、6GBグローブバルブ
- TRI-ARC 鋸歯状標準角ベースはしご、50 度傾斜
- BOSTON GEAR CSSC シリーズ ネジ付きステンレス鋼クランプ カラー