Grainger PTFE シート在庫 | Raptor Supplies 日本

グレインジャーPTFEシートストック


フィルタ
色: ホワイト 、長さの許容差: +/- 0.500 " 、 材料: PTFE 、 材料の種類: 標準グレード 、最大。 温度: 500 、分。 温度評価: -400 、動作温度。 範囲: -400度から500度F 、 抗張力: 1500 PSI 、幅の許容差: +/- 0.250 "
形式モデル長さ厚さ厚さの許容幅(Width)価格
A
G15-60F-24X5
5ft。0.06 "+/- 0.006 "24 "¥112,476
A
G15-125F-24X5
5ft。0.125 "+/- 0.012 "24 "¥201,435
A
G15-60F-12X5
5ft。0.06 "+/- 0.006 "12 "¥57,681
A
G15-125F-6X5
5ft。0.125 "+/- 0.012 "6"¥58,437
A
G15-90F-24X5
5ft。0.09 "+/- 0.009 "24 "¥146,465
A
G15-60F-6X5
5ft。0.06 "+/- 0.006 "6"¥31,107
A
G15-125F-12X5
5ft。0.125 "+/- 0.012 "12 "¥100,718
A
G15-90F-6X5
5ft。0.09 "+/- 0.009 "6"¥40,164
A
G15-90F-12X5
5ft。0.09 "+/- 0.009 "12 "¥74,712
B
G15-.50F-6X6
6"0.5 "+/- 0.050 "6"¥13,011
B
G15-1.00F-6X6
6"1"+/- 0.088 "6"¥27,748
B
G15-.93F-6X6
6"0.093 "+/- 0.009 "6"¥5,191
B
G15-.875F-6X6
6"0.875 "+/- 0.088 "6"¥25,466
B
G15-.375-6X6
6"0.375 "+/- 0.038 "6"¥11,576
B
G15-.625F-6X6
6"0.625 "+/- 0.063 "6"¥19,239
B
G15-.75F-6X6
6"0.75 "+/- 0.075 "6"¥22,104
B
G15-.187F-6X6
6"0.19 "+/- 0.019 "6"¥6,137
B
G15-.25F-6X6
6"0.25 "+/- 0.025 "6"¥7,386
A
G15-90F-24X10
10ft。0.09 "+/- 0.009 "24 "¥333,100
A
G15-90F-6X10
10ft。0.09 "+/- 0.009 "6"¥78,223
A
G15-60F-12X10
10ft。0.06 "+/- 0.006 "12 "¥118,101
A
G15-60F-24X10
10ft。0.06 "+/- 0.006 "24 "¥224,952
A
G15-90F-12X10
10ft。0.09 "+/- 0.009 "12 "¥155,934
A
G15-125F-24X10
10ft。0.125 "+/- 0.012 "24 "¥447,894
A
G15-125F-12X10
10ft。0.125 "+/- 0.012 "12 "¥228,288
A
G15-125F-6X10
10ft。0.125 "+/- 0.012 "6"¥113,192
A
G15-60F-6X10
10ft。0.06 "+/- 0.006 "6"¥57,681
B
G15-.375-12X12
12 "0.375 "+/- 0.038 "12 "¥36,057
C
G15-90F-12X12
12 "0.09 "+/- 0.009 "12 "¥12,301
B
G15-.50F-12X12
12 "0.5 "+/- 0.050 "12 "¥51,435
B
G15-.75F-12X12
12 "0.75 "+/- 0.075 "12 "¥88,410
B
G15-.625F-12X12
12 "0.625 "+/- 0.063 "12 "¥76,952
B
G15-1.00F-12X12
12 "1"+/- 0.100 "12 "¥110,973
B
G15-.875F-12X12
12 "0.875 "+/- 0.088 "12 "¥101,866
B
G15-.25F-12X12
12 "0.25 "+/- 0.025 "12 "¥23,054
B
G15-.187F-12X12
12 "0.19 "+/- 0.019 "12 "¥17,930
B
G15-.93F-12X12
12 "0.093 "+/- 0.009 "12 "¥15,684
C
G15-125F-12X12
12 "0.125 "+/- 0.012 "12 "¥16,402
C
G15-60F-12X12
12 "0.06 "+/- 0.006 "12 "¥9,092
B
G15-.93F-12X24
24 "0.093 "+/- 0.009 "12 "¥26,186
B
G15-.50F-12X24
24 "0.5 "+/- 0.050 "12 "¥103,153
B
G15-.375-12X24
24 "0.375 "+/- 0.038 "12 "¥72,037
C
G15-125F-24X24
24 "0.125 "+/- 0.012 "24 "¥65,622
B
G15-.875F-24X24
24 "0.875 "+/- 0.088 "24 "¥319,944
B
G15-.875F-12X24
24 "0.875 "+/- 0.088 "12 "¥201,864
B
G15-.75F-24X24
24 "0.75 "+/- 0.075 "24 "¥274,518
B
G15-.625F-12X24
24 "0.625 "+/- 0.063 "12 "¥152,490
B
G15-1.00F-24X24
24 "1"+/- 0.100 "24 "¥365,602
B
G15-.25F-12X24
24 "0.25 "+/- 0.025 "12 "¥48,375
B
G15-.93F-24X24
24 "0.093 "+/- 0.009 "24 "¥37,580
B
G15-.625F-24X24
24 "0.625 "+/- 0.063 "24 "¥228,401
B
G15-.50F-24X24
24 "0.5 "+/- 0.050 "24 "¥204,399
C
G15-90F-24X24
24 "0.09 "+/- 0.009 "24 "¥49,217
B
G15-1.00F-12X24
24 "1"+/- 0.100 "12 "¥219,916
B
G15-.187F-24X24
24 "0.19 "+/- 0.019 "24 "¥64,846
B
G15-.375-24X24
24 "0.375 "+/- 0.038 "24 "¥137,510
B
G15-.75F-12X24
24 "0.75 "+/- 0.075 "12 "¥175,199
B
G15-.187F-12X24
24 "0.19 "+/- 0.019 "12 "¥38,492
C
G15-125F-12X24
24 "0.125 "+/- 0.012 "12 "¥32,814
C
G15-90F-12X24
24 "0.09 "+/- 0.009 "12 "¥24,609
B
G15-.25F-24X24
24 "0.25 "+/- 0.025 "24 "¥86,343

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?