GRAINGERG15-.25F-24X24シートストック幅24インチ幅24インチ長さ0.250インチ厚さ| AH2WPU 30GA09

GRAINGER G15-.25F-24X24 シートストック 幅 24 インチ、長さ 24 インチ、厚さ 0.250 インチ

在庫あり
アイテム:AH2WPU モデル:G15-.25F-24X24相互参照:30GA09

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥95,639 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シートストック
ホワイト
衝撃強度(ポンド)3ポンド
長さ24 "
長さ公差+/- 0.500 "
材料PTFE
材料タイプ標準グレード
マックス。 温度500
最小温度評価-400
動作温度 範囲-400度から500度F
抗張力1500 PSI
厚さ0.25 "
厚さの許容+/- 0.025 "
幅(Width)24 "
幅の許容+/- 0.250 "

発送情報:

船の重量(kg) 5.13
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)60.96
船幅(cm)60.96
原産国US

商品の詳細:

  • プラスチックの特性 : 耐摩耗性、耐薬品性/耐腐食性、電気用途、FDA 承認、難燃性、耐衝撃性、耐湿性、非摩擦面、耐油性、耐紫外線性、耐摩耗性素材

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ厚さ厚さの許容幅(Width)価格
グレインジャーG15-60F-6X5シートストック6幅5フィート長さ0.060厚さ| AH2WKB 30FY99 G15-60F-6X55ft。0.06 "+/- 0.006 "6"¥31,107
グレインジャーG15-60F-6X10シートストック6幅10フィート長さ0.060厚さ| AH2WKC 30FZ01 G15-60F-6X1010ft。0.06 "+/- 0.006 "6"¥57,681
グレインジャーG15-60F-6X25シートストック6幅25フィート長さ0.060厚さ| AH2WKD 30FZ02 G15-60F-6X2525ft。0.06 "+/- 0.006 "6"¥140,598
グレインジャーG15-60F-6X50シートストック6幅50フィート長さ0.060厚さ| AH2WKE 30FZ03 G15-60F-6X5050ft。0.06 "+/- 0.006 "6"¥280,172
グレインジャーG15-60F-12X5シートストック12幅5フィート長さ0.060厚さ| AH2WKF 30FZ04 G15-60F-12X55ft。0.06 "+/- 0.006 "12 "¥57,681
グレインジャーG15-60F-12X10シートストック12幅10フィート長さ0.060厚さ| AH2WKG 30FZ05 G15-60F-12X1010ft。0.06 "+/- 0.006 "12 "¥118,101
グレインジャーG15-60F-12X25シートストック12幅25フィート長さ0.060厚さ| AH2WKH 30FZ06 G15-60F-12X2525ft。0.06 "+/- 0.006 "12 "¥277,582

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER G15-.25F-24X24 シートストック 幅 24 インチ、長さ 24 インチ、厚さ 0.250 インチ
¥95,639 /単価