QA1 MCシリーズ、ロッドエンド
形式 | モデル | 最大角度のずれ | ディメンションA | 寸法B | スタッドの長さ | スレッド | 番手 | ディメンションC | 寸法E | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCML5S | 22度 | M5 X 0.8 | 9 mm | 13 mm | 左手 | M5 X 0.8 | 13 mm | 16 mm | ¥3,593 | |
A | MCMR5S | 22度 | M5 X 0.8 | 9 mm | 13 mm | 右手 | M5 X 0.8 | 13 mm | 16 mm | ¥3,593 | |
A | MCMR6S | 23度 | M6 X 1.0 | 10 mm | 14 mm | 右手 | M6 X 1 | 14 mm | 19 mm | ¥3,852 | |
A | MCML10S | 26度 | M10 X 1.5 | 16.5 mm | 23 mm | 左手 | M10 X 1.5 | 23 mm | 27 mm | ¥5,100 | |
A | MCMR10S | 26度 | M10 X 1.5 | 16.5 mm | 23 mm | 右手 | M10 X 1.5 | 23 mm | 27 mm | ¥5,100 | |
A | MCMR12S | 27度 | M12 X 1.75 | 19.5 mm | 28.5 mm | 右手 | M12 X 1.75 | 28.5 mm | 30 mm | ¥5,945 | |
A | MCMR8S | 28度 | M8 X 1.25 | 12 mm | 17.5 mm | 右手 | M8 X 1.25 | 17.5 mm | 22.25 mm | ¥4,594 | |
A | MCML8S | 28度 | M8 X 1.25 | 12 mm | 17.5 mm | 左手 | M8 X 1.25 | 17.5 mm | 22.25 mm | ¥4,594 | |
A | MCML14S | 30度 | M14 X 2.0 | 20.5 mm | 33 mm | 左手 | M14 X 2 | 33 mm | 34.75 mm | ¥7,781 | |
A | MCMR14S | 30度 | M14 X 2.0 | 20.5 mm | 33 mm | 右手 | M14 X 2 | 33 mm | 34.75 mm | ¥7,781 | |
A | MCMR16S | 33度 | M16 X 2.0 | 24 mm | 38 mm | 右手 | M16 X 2 | 38 mm | 38 mm | ¥10,149 | |
A | MCML16S | 33度 | M16 X 2.0 | 24 mm | 38 mm | 左手 | M16 X 2 | 38 mm | 38 mm | ¥10,149 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊ペンチ
- 排水管洗浄アクセサリー
- デジタルおよび機械式タイマー
- ヒューズレデューサー
- リモコンスポットライト
- ウェットモップスキージとバケット
- コンピュータ用品とメディア
- 乾式壁および左官ツール
- 排水管洗浄装置
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- DAYTON 電流センサーリレー、5.00〜50.00Aセンシングアンプ範囲
- RIDGID パワードライブスレッディングマシン
- MKT FASTENING ケミカルカプセル
- HOFFMAN トップオープニングティーフィッティング
- HOFFMAN VCシリーズタイプ4ボルテックスクーラー
- EATON XT シリーズ IEC ミニ コンタクタ
- LUCKY LINE PRODUCTS キーチェーン
- ALL MATERIAL HANDLING ブロンズブッシュと隠しトリガー付きスイベルセルフロックフック
- BROWNING 3Vベルト用QDシーブ 5溝
- BROWNING TPX70Lシリーズ トルクリミッター