入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドエンド |
玉 | 52100鋼球 |
ベアリング | 52100鋼球体 |
構造 | SAE仕様J1120に準拠 |
ディメンションA | M14 X 2.0 |
寸法B | 20.5 mm |
ディメンションC | 33 mm |
寸法E | 34.75 mm |
寸法G | 60 mm |
寸法H | 36 mm |
次元J | 77.375 mm |
次元N | 19 mm |
住まい | 低炭素 |
最大角度のずれ | 30度 |
スタッドの長さ | 33 mm |
スレッド | 左手 |
番手 | M14 X 2 |
タイプ | 男性がちりばめられた |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.48 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483308055 |
原産国 | CN |
モデル | 最大角度のずれ | ディメンションA | 寸法B | スタッドの長さ | スレッド | 番手 | ディメンションC | 寸法E | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCMR5S | 22度 | M5 X 0.8 | 9 mm | 13 mm | 右手 | M5 X 0.8 | 13 mm | 16 mm | ¥3,593 | |
MCML5S | 22度 | M5 X 0.8 | 9 mm | 13 mm | 左手 | M5 X 0.8 | 13 mm | 16 mm | ¥3,593 | |
MCMR6S | 23度 | M6 X 1.0 | 10 mm | 14 mm | 右手 | M6 X 1 | 14 mm | 19 mm | ¥3,852 | |
MCMR8S | 28度 | M8 X 1.25 | 12 mm | 17.5 mm | 右手 | M8 X 1.25 | 17.5 mm | 22.25 mm | ¥4,594 | |
MCML8S | 28度 | M8 X 1.25 | 12 mm | 17.5 mm | 左手 | M8 X 1.25 | 17.5 mm | 22.25 mm | ¥4,594 | |
MCMR10S | 26度 | M10 X 1.5 | 16.5 mm | 23 mm | 右手 | M10 X 1.5 | 23 mm | 27 mm | ¥5,100 | |
MCML10S | 26度 | M10 X 1.5 | 16.5 mm | 23 mm | 左手 | M10 X 1.5 | 23 mm | 27 mm | ¥5,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。