POWERCOILヘリカルインサート
形式 | モデル | ドリルサイズ | フリーコイル径 | 長さ | サイズ | タップサイズ | ねじの種類 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3532-6GX2.0DSL | #25 | 0.193 " | 0.276 " | 6-32 | 6-32 | UNC | ネジロック | ¥1,071 | |
B | 3532-6GX1.0DSL | #25 | 0.193 " | 0.138 " | 6-32 | 6-32 | UNC | ネジロック | ¥1,340 | |
C | 3532-6GX2.0D | #25 | 0.193 " | 0.276 " | 6-32 | 6-32 | UNC | フリーランニング | ¥1,330 | |
D | 3532-6GX1.5D | #25 | 0.193 " | 0.207 " | 6-32 | 6-32 | UNC | フリーランニング | ¥994 | |
E | 3532-6GX1.0D | #25 | 0.193 " | 0.138 " | 6-32 | 6-32 | UNC | フリーランニング | ¥767 | |
F | 3532-6GX1.5DSL | #25 | 0.193 " | 0.207 " | 6-32 | 6-32 | UNC | ネジロック | ¥1,345 | |
G | 3532-5GX1.5DSL | #29 | 0.173 " | 0.188 " | 5-40 | 5-40 | UNC | ネジロック | ¥1,071 | |
H | 3532-5GX2.0DSL | #29 | 0.173 " | 0.25 " | 5-40 | 5-40 | UNC | ネジロック | ¥1,661 | |
I | 3532-5GX1.0D | #29 | 0.173 " | 0.125 " | 5-40 | 5-40 | UNC | フリーランニング | ¥620 | |
J | 3532-5GX1.5D | #29 | 0.173 " | 0.188 " | 5-40 | 5-40 | UNC | フリーランニング | ¥656 | |
K | 3532-5GX1.0DSL | #29 | 0.173 " | 0.125 " | 5-40 | 5-40 | UNC | ネジロック | ¥1,081 | |
L | 3532-5GX2.0D | #29 | 0.173 " | 0.25 " | 5-40 | 5-40 | UNC | フリーランニング | ¥1,264 | |
M | 3532-4GX2.0DSL | #31 | 0.159 " | 0.224 " | 4-40 | 4-40 | UNC | ネジロック | ¥1,595 | |
N | 3532-4GX2.0D | #31 | 0.159 " | 0.224 " | 4-40 | 4-40 | UNC | フリーランニング | ¥1,330 | |
N | 3532-4GX1.5D | #31 | 0.159 " | 0.168 " | 4-40 | 4-40 | UNC | フリーランニング | ¥1,011 | |
N | 3532-4GX1.0D | #31 | 0.159 " | 0.112 " | 4-40 | 4-40 | UNC | フリーランニング | ¥1,017 | |
O | 3532-4GX1.5DSL | #31 | 0.159 " | 0.168 " | 4-40 | 4-40 | UNC | ネジロック | ¥894 | |
P | 3532-4GX1.0DSL | #31 | 0.159 " | 0.112 " | 4-40 | 4-40 | UNC | ネジロック | ¥1,149 | |
Q | 3532-2GX1.0DSL | #41 | 0.119 " | 0.086 " | 2-56 | 2-56 | UNC | ネジロック | ¥1,336 | |
R | 3532-2GX1.5DSL | #41 | 0.119 " | 0.129 " | 2-56 | 2-56 | UNC | ネジロック | ¥1,017 | |
N | 3532-2GX1.0D | #41 | 0.119 " | 0.086 " | 2-56 | 2-56 | UNC | フリーランニング | ¥781 | |
N | 3532-2GX1.5D | #41 | 0.119 " | 0.129 " | 2-56 | 2-56 | UNC | フリーランニング | ¥1,275 | |
S | 3534-1X1.0D | 1-1 / 64」 | 1.199 " | 1" | 1-12 | 1-12 | UNF | フリーランニング | ¥920 | |
T | 3535-1X1.0D | 1-1 / 64」 | 1.199 " | 1" | 1-14 | 1-14 | UNF | フリーランニング | ¥1,071 | |
U | 3534-1X1.5D | 1-1 / 64」 | 1.199 " | 1.5 " | 1-12 | 1-12 | UNF | フリーランニング | ¥1,379 | |
V | 3535-1X1.0DSL | 1-1 / 64」 | 1.199 " | 1" | 1-14 | 1-14 | UNF | ネジロック | ¥926 | |
W | 3535-1X1.5D | 1-1 / 64」 | 1.199 " | 1" | 1-14 | 1-14 | UNF | フリーランニング | ¥939 | |
X | 3534-1.1 / 4X1.5D | 1-9 / 32」 | 1.469 " | 1.875 " | 1 1 / 4-12」 | 13 | UNF | フリーランニング | ¥2,698 | |
Y | 3532-1.1 / 4X1.0DSL | 1-9 / 32」 | 1.483 " | 1.25 " | 1 1 / 4-7」 | 8 | UNC | ネジロック | ¥2,159 | |
Z | 3534-1.1 / 4X1.5DSL | 1-9 / 32」 | 1.469 " | 1.875 " | 1 1 / 4-12」 | 13 | UNF | ネジロック | ¥2,713 | |
A1 | 3534-1.1 / 4X1.0D | 1-9 / 32」 | 1.469 " | 1.25 " | 1 1 / 4-12」 | 13 | UNF | フリーランニング | ¥1,918 | |
B1 | 3532-1.1 / 4X1.5D | 1-9 / 32」 | 1.483 " | 1.875 " | 1 1 / 4-7」 | 8 | UNC | フリーランニング | ¥2,365 | |
C1 | 3532-1.1 / 4X1.5DSL | 1-9 / 32」 | 1.483 " | 1.875 " | 1 1 / 4-7」 | 8 | UNC | ネジロック | ¥5,036 | |
D1 | 3534-1.1 / 4X1.0DSL | 1-9 / 32」 | 1.469 " | 1.25 " | 1 1 / 4-12」 | 13 | UNF | ネジロック | ¥2,220 | |
E1 | 3532-1.1 / 4X1.0D | 1-9 / 32」 | 1.483 " | 1.25 " | 1 1 / 4-7」 | 8 | UNC | フリーランニング | ¥3,119 | |
F1 | 3534-1.1 / 2X1.0D | 1-17 / 32」 | 1.745 " | 1.5 " | 1 1 / 2-12」 | 13 | UNF | フリーランニング | ¥4,932 | |
G1 | 3534-1.1 / 2X1.0DSL | 1-17 / 32」 | 1.745 " | 1.5 " | 1 1 / 2-12」 | 13 | UNF | ネジロック | ¥2,934 | |
H1 | 3532-1.1 / 2X1.0DSL | 1-17 / 32」 | 1.772 " | 1.5 " | 1 1 / 2-6」 | 7 | UNC | ネジロック | ¥3,818 | |
I1 | 3532-1.1 / 2X1.5DSL | 1-17 / 32」 | 1.772 " | 2.25 " | 1 1 / 2-6」 | 7 | UNC | ネジロック | ¥3,608 | |
J1 | 3532-1.1 / 2X1.0D | 1-17 / 32」 | 1.772 " | 1.5 " | 1 1 / 2-6」 | 7 | UNC | フリーランニング | ¥2,839 | |
K1 | 3532-1.1 / 2X1.5D | 1-17 / 32」 | 1.772 " | 2.25 " | 1 1 / 2-6」 | 7 | UNC | フリーランニング | ¥4,910 | |
L1 | 3532-1X1.0DSL | 1.031 " | 1.196 " | 1" | 1-8 | 1-8 | UNC | ネジロック | ¥977 | |
M1 | 3532-1X1.0D | 1.031 " | 1.196 " | 1" | 1-8 | 1-8 | UNC | フリーランニング | ¥1,156 | |
N1 | 3532-1X1.5DSL | 1.031 " | 1.196 " | 1.5 " | 1-8 | 1-8 | UNC | ネジロック | ¥1,700 | |
O1 | 3532-1X1.5D | 1.031 " | 1.196 " | 1.5 " | 1-8 | 1-8 | UNC | フリーランニング | ¥1,959 | |
P1 | 3534-1.1 / 8X1.5D | 1.156 " | 1.334 " | 1.688 " | 1 1 / 8-12」 | 13 | UNF | フリーランニング | ¥2,044 | |
Q1 | 3532-1.1 / 8X1.0DSL | 1.156 " | 1.355 " | 1.125 " | 1 1 / 8-7」 | 8 | UNC | ネジロック | ¥2,048 | |
R1 | 3534-1.1 / 8X1.0D | 1.156 " | 1.334 " | 1.125 " | 1 1 / 8-12」 | 13 | UNF | フリーランニング | ¥2,367 | |
S1 | 3532-1.1 / 8X1.0D | 1.156 " | 1.355 " | 1.125 " | 1 1 / 8-7」 | 8 | UNC | フリーランニング | ¥2,756 | |
T1 | 3532-1.1 / 8X1.5D | 1.156 " | 1.355 " | 1.688 " | 1 1 / 8-7」 | 8 | UNC | フリーランニング | ¥3,625 | |
U1 | 3532-1.1 / 8X1.5DSL | 1.156 " | 1.355 " | 1.688 " | 1 1 / 8-7」 | 8 | UNC | ネジロック | ¥2,401 | |
V1 | 3520-2.50X1.5D | 2.6 mm | 3.70 mm | 3.75 " | M2.5 X 0.45 | M2.5 X 0.45 | メートル法の粗い | フリーランニング | ¥637 | |
W1 | 3520-2.50X2.0D | 2.6 mm | 3.70 mm | 5" | M2.5 X 0.45 | M2.5 X 0.45 | メートル法の粗い | フリーランニング | ¥682 | |
X1 | 3520-2.50X1.0DSL | 2.6 mm | 3.70 mm | 2.5 " | M2.5 X 0.45 | M2.5 X 0.45 | メートル法の粗い | ネジロック | ¥786 | |
Y1 | 3520-2.50X1.5DSL | 2.6 mm | 3.70 mm | 3.75 " | M2.5 X 0.45 | M2.5 X 0.45 | メートル法の粗い | ネジロック | ¥954 | |
Z1 | 3520-2.50X1.0D | 2.6 mm | 3.70 mm | 2.5 " | M2.5 X 0.45 | M2.5 X 0.45 | メートル法の粗い | フリーランニング | ¥601 | |
A2 | 3520-2.50X2.0DSL | 2.6 mm | 3.70 mm | 5" | M2.5 X 0.45 | M2.5 X 0.45 | メートル法の粗い | ネジロック | ¥1,598 | |
B2 | 3520-3.00X2.0DSL | 3.2 mm | 4.35 mm | 6" | M3 X 0.5 | M3 X 0.50 | メートル法の粗い | ネジロック | ¥1,245 | |
C2 | 3520-3.00X1.5DSL | 3.2 mm | 4.35 mm | 4.5 " | M3 X 0.5 | M3 X 0.50 | メートル法の粗い | ネジロック | ¥866 | |
D2 | 3520-3.00X1.5D | 3.2 mm | 4.35 mm | 4.5 " | M3 X 0.5 | M3 X 0.50 | メートル法の粗い | フリーランニング | ¥656 | |
E2 | 3520-3.00X1.0D | 3.2 mm | 4.35 mm | 3" | M3 X 0.5 | M3 X 0.50 | メートル法の粗い | フリーランニング | ¥601 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルタイツール
- フレキシブルガスコネクタ
- オプティカルおよびトランジットレベルとパッケージ
- コードレスバンドソー
- 磁気シートセパレーター
- 測定およびレイアウトツール
- つや消し
- 自動車のクリーニング/外観
- 配管ホース
- ブロンズ
- VIKAN エッジベンチブラシ
- WESTWARD ハイススパイラルポイントタップ TiN仕上げ
- DISCO クリップ成形11/32インチ
- APPLETON ELECTRIC ガード付きペンダントフィクスチャ
- BATTERY DOCTOR 圧着キャップ
- VERMONT GAGE カスタム六角ゲージ、メートル法
- VESTIL SB シリーズ接着剤ハードウェア キット
- GROTE ライト
- LABCONCO 多段速度ブロワー
- ADVANCE TABCO 排水管アセンブリ