POWERFIRSTオン/オンロッカースイッチ
PowerFirst On/On ロッカー スイッチは、照明、モーター制御、および自動車アプリケーションにおける電力の流れを操作するために使用されます。 これらは、機器への電源供給を制御し、電気システムを管理するための信頼性の高いインターフェースを提供します。
形式 | モデル | AC接点定格 | お問合せフォーム | HP | 取付穴 | 接続数 | 動作温度 範囲 | ターミナル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29FG31 | 20A @ 125 / 250V | DPDT | 2 @ 125/250 VAC | 0.87 "×1.16」 | 6 | 32度から149度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥1,789 | |
B | 2LNE4 | 20A @ 125V、15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 3 | 32度から104度F | スクリュードライバーを使用 | ¥212 | |
C | 2LNE6 | 20A @ 125V、15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 3 | 32度から104度F | スクリュードライバーを使用 | ¥456 | |
D | 2LNE2 | 20A @ 125V、15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 3 | 32度から104度F | スクリュードライバーを使用 | ¥1,126 | |
E | 2LNG6 | 20A @ 125V、15A @ 250V | DPDT | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 6 | 32度から104度F | スクリュードライバーを使用 | ¥773 | |
F | 2LNG7 | 20A @ 125V、15A @ 250V | DPDT | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 6 | 32度から104度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥2,545 | |
G | 2LNG8 | 20A @ 125V、15A @ 250V | DPDT | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 6 | 32度から104度F | スクリュードライバーを使用 | ¥1,311 | |
H | 2LNH2 | 20A @ 125V、15A @ 250V | DPDT | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 6 | 32度から104度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥773 | |
I | 2LNE5 | 20A @ 125V、15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 3 | 32度から104度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥1,126 | |
J | 2LNE7 | 20A @ 125V、15A @ 250V | SPDT | 1-1 / 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 3 | 32度から104度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥456 | |
I | 2LNG9 | 20A @ 125V、15A @ 250V | DPDT | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 6 | 32度から104度F | 1/4 "クイック接続タブ | ¥1,955 | |
K | 2LNH1 | 20A @ 125V、15A @ 250V | DPDT | 2 @ 110/250 VAC | 0.83 "×1.45」 | 6 | 32度から104度F | スクリュードライバーを使用 | ¥773 |
特徴
- これらのロッカー スイッチは、高電圧および高電流動作用の SPDT / DPDT 接点形式を備えています。
- 安全かつ簡単に接続できるネジ/クイックコネクトタブ端子が備わっています。
- XNUMX台の機器をそれぞれ制御できるOn-Onスイッチ機能を備えています。
規格と承認
- CE
- UL
- TUV
よくある質問
これらのロッカー スイッチを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- アプリケーションの最大電圧と電流の要件を考慮してください。
- スイッチの接点構成が回路のニーズと一致していることを確認してください。
- 設置要件に適した取り付けスタイルのスイッチを選択してください。
- 環境条件に耐えられるスイッチを選択してください。
DPDT と SPDT の問い合わせフォームの違いは何ですか?
DPDT スイッチには XNUMX つの接点セットがあり、それぞれに XNUMX つの可能な位置があり、SPDT スイッチには XNUMX つの可能な位置のみを持つ XNUMX つの接点セットがあります。 DPDT スイッチは XNUMX つの独立した回路を制御でき、各回路の XNUMX つの位置のいずれかに調整できます。 一方、SPDT スイッチは XNUMX つの位置のいずれかに設定されている間のみ XNUMX つの回路を制御できます。
オン/オンとオン/オフロッカースイッチの違いは何ですか?
オン/オン ロッカー スイッチには XNUMX つのオン ポジションがあり、XNUMX つの別々の回路を切り替えることができます。一方、オン/オフ ロッカー スイッチには XNUMX つのオン ポジションがあり、XNUMX つの回路を簡単にオンまたはオフにできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 使い捨てバリアガウン
- リングプライヤーの保持とロック
- カムおよび溝継手
- ガスボンベレギュレーター
- ケーブル引きグリップキット
- 棚と収納ラック
- 磁石と磁気ストリップ
- ドック機器
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- オイルクーラー
- AKRO-MILS 35225 ネストアンドスタックトート
- APPROVED VENDOR ガードレールポストダブル
- VOLLRATH トランスポートパンフルサイズ
- BUSSMANN LPS-RK 時間遅延ヒューズ、デュアルエレメント、600 VAC/300 VDC
- PALMGREN レギュラーデューティーエクストラディープスロートCクランプ/銅スピンドル
- THOMAS & BETTS GUAXシリーズボディ/カバー
- GROTE ヘッドライト
- GATES クイックディスコネクトブッシュ
- ALLEGRO SAFETY スイングアーム取付ブラケット
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機