OSG ジョバードリル 超硬
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HP255-2087 | 0.208 " | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.3 mm | ¥13,432 | |
A | HP255-2126 | 0.212 " | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.4 mm | ¥13,606 | |
A | HP255-2835 | 0.283 " | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 7.2 mm | ¥17,465 | |
A | HP255-3622 | 0.362 " | 61 mm | 103 mm | 10 mm | 9.2 mm | ¥23,508 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パンラック
- ROシステムアクセサリ
- スクロールソーブレード
- 合金鋼ロッドストック
- エアコン
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 通信部
- 油圧モーター
- CENTURY OEM交換モーター
- NIBCO DWVレデューシングティー
- PARKER 1120シリーズエアブレーキチューブ
- ALTRONIX ALTV248 ACCCTV電源
- 3M 自動暗くなる溶接ヘルメット、G5シリーズ
- APPROVED VENDOR トライクローバー互換フェルール銅
- APOLLO VALVES 10-100シリーズ温水安全逃し弁
- MORSE DRUM 角キー
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-R スタイル、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BOSTON GEAR SLシリーズ ピローブロック ローバックマウント玉軸受