入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.362 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | チタン |
フルートの長さ | 61 mm |
グレード | 高性能 |
リスト番号 | HP255 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 103 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | R間引き |
シャンク径 | 10 mm |
サイズ | 9.2 mm |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207504060 |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP255-2087 | 0.208 " | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.3 mm | ¥13,432 | |
HP255-2126 | 0.212 " | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5.4 mm | ¥13,606 | |
HP255-2835 | 0.283 " | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 7.2 mm | ¥17,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。