MICRO PLASTICS プッシュインリベット、スタンダード
形式 | モデル | 色 | グリップ範囲 | 頭径 | 頭の高さ | 穴のサイズ | リベット径 | リベットの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27RT250425 | ブラック | 0.030〜0.290インチ | 0.730 " | 0.098 " | 1 / 4 " | - | 0.437 " | ¥1,693 | |
B | 27RT187550 | ブラック | 0.030〜0.312インチ | 0.437 " | 0.068 " | 3 / 16 " | - | 0.48 " | ¥1,748 | |
B | 27RT250800 | ブラック | 0.110〜0.560インチ | 0.700 " | 0.095 " | 1 / 4 " | - | 0.8 " | ¥2,231 | |
A | 27RT250440 | ブラック | 0.090〜0.350インチ | 0.700 " | 0.1 " | 1 / 4 " | - | 0.61 " | ¥1,608 | |
C | 27RT187675 | ブラック | 0.030〜0.512インチ | 0.437 " | 0.070 " | 3 / 16 " | - | 0.68 " | ¥1,459 | |
D | 27PIF0040 | オフホワイト | 0.093 | 0.281 | 0.036 | 0.093 | 0.105 " | 0.2 " | ¥1,355 | |
E | 27PIF0052 | オフホワイト | 0.556 | 0.343 | 0.071 | 0.180 | 0.225 " | 0.78 " | ¥2,343 | |
F | 27PIF0058 | オフホワイト | 0.121 | 0.468 | 0.053 | 0.200 | 0.238 " | 0.324 " | ¥1,224 | |
F | 27PIF0071 | オフホワイト | 0.365 | 0.593 | 0.062 | 0.245 | 0.290 " | 0.622 | ¥3,833 | |
F | 27PIF0072 | オフホワイト | 0.250 | 0.593 | 0.061 | 0.245 | 0.290 " | 0.497 " | ¥1,908 | |
G | 27PIF0065 | オフホワイト | 0.480 | 0.593 | 0.056 | 0.245 | 0.293 " | 0.715 " | ¥1,156 | |
H | 27PIF0039 | オフホワイト | 0.115 | 0.250 | 0.042 | 0.093 | 0.145 " | 0.24 " | ¥935 | |
F | 27PIF0060 | オフホワイト | 0.156 | 0.468 | 0.053 | 0.200 | 0.228 " | 0.333 " | ¥3,004 | |
G | 27PIF0046 | オフホワイト | 0.250 | 0.203 | 0.046 | 0.115 | 0.145 " | 0.395 " | ¥2,346 | |
F | 27PIF0047 | オフホワイト | 0.121 | 0.203 | 0.035 | 0.115 | 0.145 " | 0.26 " | ¥973 | |
G | 27PIF0043 | オフホワイト | 0.156 | 0.203 | 0.028 | 0.115 | 0.140 " | 0.32 " | ¥913 | |
I | 27PIF0038 | オフホワイト | 0.063 | 0.281 | 0.026 | 0.093 | 0.100 " | 0.165 " | ¥951 | |
F | 27PIF0044 | オフホワイト | 0.135 | 0.203 | 0.026 | 0.115 | 0.140 " | 0.295 " | ¥856 | |
F | 27PIF0050 | オフホワイト | 0.125 | 0.343 | 0.047 | 0.165 | 0.202 " | 0.305 " | ¥1,419 | |
G | 27PIF0045 | オフホワイト | 0.235 | 0.203 | 0.046 | 0.115 | 0.137 " | 0.345 " | ¥1,442 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロールグルーバー
- AC電流ラインスプリッター
- サンドペーパーシートロール
- 輪郭ゲージ
- 通気性のあるエアチューブ
- コンクリートの混合と準備
- 呼吸器の
- フローコントロールバルブ
- 溶接棒とワイヤー
- マニュアル
- CHAINFLEX TPEケーブル、最大21アンペア
- ACCUFORM SIGNS タフマークシリーズ安全メガネフロアマーキングテープ
- WOODHEAD 130142シリーズプラグ
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ガラス、3ミクロン
- SPEARS VALVES PVC ホワイト ユーティリティ スプリング チェック バルブ、ソケット
- MARTIN SPROCKET コンベヤシリーズ ストックボアB形ローラチェーンスプロケット 2042 チェーン番号
- KERN AND SOHN OBB-AEシリーズ接眼レンズアダプター
- LINN GEAR QDブッシュスプロケット、120チェーン
- BUSSMANN GLR インライン非遮断低電圧補助ヒューズ
- WEG NEMA モーターフランジ、C タイプ