入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リベットを押し込む |
色 | オフホワイト |
グリップ範囲 | 0.250 |
頭径 | 0.593 |
頭の高さ | 0.061 |
ヘッド形式 | ラウンド |
穴のサイズ | 0.245 |
リベット径 | 0.290 " |
リベットの長さ | 0.497 " |
リベット素材 | ナイロン |
リベットタイプ | スタンダード |
温度。 範囲 | -40から185 F |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。