マイクロプラスチック小ねじ 平型
形式 | モデル | 頭の角度 | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 測定システム | 抗張力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50M080125H020 | 82° | 15.4-17.3mm | 4.6 mm | 20ft。 | - | - | M8 X 1.25 | ¥803 | |
B | 022520A050 | 82° | 0.452-0.507" | 0.153 " | 1 / 2 " | インチ | 312のプサイ | 1 / 4-20 | ¥2,201 | |
C | 021032A075 | 82° | 0.340-0.385" | 0.116 " | 3 / 4 " | - | 165のプサイ | 10-32 | ¥250 | |
D | 020632A100 | 82° | 0.244-0.279" | 0.083 " | 1" | インチ | 69のプサイ | 6-32 | ¥1,362 | |
E | 020632A050 | 82° | 0.244-0.279" | 0.083 " | 1 / 2 " | インチ | 69のプサイ | 6-32 | ¥1,687 | |
F | 020632A037 | 82° | 0.244-0.279" | 0.083 " | 3 / 8 " | インチ | 69のプサイ | 6-32 | ¥805 | |
G | 020832A050 | 82° | 0.292-0.332" | 0.1 " | 1 / 2 " | インチ | 108のプサイ | 8-32 | ¥1,763 | |
H | 020832A150 | 82° | 0.292-0.332" | 0.1 " | 1.5 " | - | 108のプサイ | 8-32 | ¥1,213 | |
I | 022520A075 | 82° | 0.452-0.507" | 0.153 " | 3 / 4 " | インチ | 312のプサイ | 1 / 4-20 | ¥1,627 | |
J | 020256A031 | 82° | 0.147-0.172" | 0.051 " | 5 / 16 " | インチ | 19のプサイ | 2-56 | ¥1,455 | |
K | 020440A050 | 82° | 0.195-0.225" | 0.067 " | 1 / 2 " | インチ | 41のプサイ | 4-40 | ¥2,014 | |
L | 50M080125H030 | 82° | 15.4-17.3mm | 4.6 mm | 30 " | メトリック | - | M8 X 1.25 | ¥833 | |
M | 022520A062 | 82° | 0.452-0.507" | 0.153 " | 5 / 8 " | インチ | 312のプサイ | 1 / 4-20 | ¥1,385 | |
N | 021024A075 | 82° | 0.340-0.385" | 0.116 " | 3 / 4 " | インチ | 149のプサイ | 10-24 | ¥1,015 | |
O | 021032A050 | 82° | 0.340-0.385" | 0.116 " | 1 / 2 " | インチ | 165のプサイ | 10-32 | ¥1,476 | |
P | 50M060100H020 | 82° | 10.9-12.6mm | 3.3 mm | 20ft。 | メトリック | - | M6 X 1 | ¥794 | |
Q | 50M080125H050 | 82° | 15.4-17.3mm | 4.6 mm | 50ft。 | メトリック | - | M8 X 1.25 | ¥977 | |
R | 020440A037 | 82° | 0.195-0.225" | 0.067 " | 3 / 8 " | インチ | 41のプサイ | 4-40 | ¥1,515 | |
S | 022520A200 | 82° | 0.452-0.507" | 0.153 " | 2" | インチ | 312のプサイ | 1 / 4-20 | ¥1,972 | |
T | 50M040070H010 | 82° | 8.0-9.4mm | 2.7 mm | 10 " | - | - | M4 X 0.7 | ¥1,090 | |
U | 020632A062 | 82° | 0.244-0.279" | 0.083 " | 5 / 8 " | インチ | 69のプサイ | 6-32 | ¥529 | |
V | 50M050080H016 | 82° | 8.9-10.4mm | 2.7 mm | 16 | メトリック | - | M5 X 0.8 | ¥350 | |
W | 020632A075 | 82° | 0.244-0.279" | 0.083 " | 3 / 4 " | インチ | 69のプサイ | 6-32 | ¥918 | |
X | 50M050080H010 | 82° | 8.9-10.4mm | 2.7 mm | 10 " | メトリック | - | M5 X 0.8 | ¥875 | |
Y | 020440A025 | 82° | 0.195-0.225" | 0.067 " | 1 / 4 " | インチ | 41のプサイ | 4-40 | ¥1,204 | |
Z | 021024A100 | 82° | 0.340-0.385" | 0.116 " | 1" | - | 149のプサイ | 10-24 | ¥153 | |
A1 | 020832A100 | 82° | 0.292-0.332" | 0.1 " | 1" | インチ | 108のプサイ | 8-32 | ¥1,351 | |
B1 | 020832A037 | 82° | 0.292-0.332" | 0.1 " | 3 / 8 " | インチ | 108のプサイ | 8-32 | ¥1,462 | |
C1 | 50M060100H012 | 82° | 10.9-12.6mm | 3.3 mm | 12 " | メトリック | - | M6 X 1 | ¥622 | |
D1 | 50M080125H025 | 82° | 15.4-17.3mm | 4.6 mm | 25ft。 | - | - | M8 X 1.25 | - | 見積依頼
|
E1 | 020256A050 | 82° | 0.147-0.172" | 0.051 " | 1 / 2 " | インチ | 19のプサイ | 2-56 | ¥1,234 | |
F1 | 50M040070H016 | 82° | 8.0-9.4mm | 2.7 mm | 16 | メトリック | - | M4 X 0.7 | ¥696 | |
G1 | 50M060100H016 | 82° | 10.9-12.6mm | 3.3 mm | 16 | メトリック | - | M6 X 1 | ¥1,774 | |
H1 | 50M050080H012 | 82° | 8.9-10.4mm | 2.7 mm | 12 " | メトリック | - | M5 X 0.8 | ¥682 | |
I1 | 022520A100 | 82° | 0.452-0.507" | 0.153 " | 1" | インチ | 312のプサイ | 1 / 4-20 | ¥1,831 | |
J1 | 50M080125H016 | 82° | 15.4-17.3mm | 4.6 mm | 16 | - | - | M8 X 1.25 | ¥915 | |
K1 | 022520A025 | 82° | 0.452-0.507" | 0.153 " | 1 / 4 " | - | 312のプサイ | 1 / 4-20 | ¥1,170 | |
L1 | 021032A100 | 82° | 0.340-0.385" | 0.116 " | 1" | - | 165のプサイ | 10-32 | - | 見積依頼
|
M1 | 022520B100 | 100° | 0.442-0.507" | 0.11 " | 1" | インチ | 312のプサイ | 1 / 4-20 | ¥998 | |
N1 | 020632B037 | 100° | 0.238-0.279" | 0.06 " | 3 / 8 " | インチ | 69のプサイ | 6-32 | ¥276 | |
O1 | 022520B075 | 100° | 0.442-0.507" | 0.11 " | 3 / 4 " | インチ | 312のプサイ | 1 / 4-20 | ¥1,770 | |
P1 | 020632B050 | 100° | 0.238-0.279" | 0.06 " | 1 / 2 " | - | 69のプサイ | 6-32 | ¥833 | |
Q1 | 020632B100 | 100° | 0.238-0.279" | 0.06 " | 1" | インチ | 69のプサイ | 6-32 | ¥1,561 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボトルキャップ
- ウインチとウィンチバーを固定します
- ルーバー付きラックとパネル
- リザーバーアクセサリー
- ビュレット
- ダイヤフラムポンプ
- ワイヤーロープと付属品
- インデックス可能なインサート
- 合金鋼
- フレキシブルインペラーポンプ
- NIBCO ベースボードティー
- VELVAC スポットミラーオフセットマウント
- COOPER B-LINE B52Iシリーズ連続コンクリートインサート
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 工業用 3 方水平ダイバータ ボール バルブ、JIS ソケット、EPDM、メトリック
- SPEARS VALVES スイングジョイントライザーニップル、Oリング付きMBT
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用電動ボールバルブ、ソケット、FKM
- SPEARS VALVES PVC Yストレーナー、フランジ付きエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVC True Unionボールチェックバルブ、フランジ付きエンド、FKM
- LINN GEAR トリプルストランドスプロケット、35-3 チェーン