メトリックブルー六角キャップスクリュー
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 直径 | 終了 | グレード | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UST184207 | M6 X 1 | M6 | 青 | 8 | 4 mm | 10 mm | 30 mm | 鋼 | ¥3,912 | |
B | UST215913 | M6 X 1 | - | 青いリン酸塩 | 8.8 | 4 mm | 10 mm | 100 mm | 炭素鋼 | ¥7,494 | |
C | UST184304 | M6 X 1 | M6 | 青 | 8 | 4 mm | 10 mm | 25 mm | 鋼 | ¥3,391 | |
A | UST184212 | M6 X 1 | M6 | 青 | 8 | 4 mm | 10 mm | 60 mm | 鋼 | ¥5,229 | |
A | UST184209 | M6 X 1 | M6 | 青 | 8 | 4 mm | 10 mm | 40 mm | 鋼 | ¥6,109 | |
C | UST184303 | M6 X 1 | M6 | 青 | 8 | 4 mm | 10 mm | 20 mm | 鋼 | -- | 見積依頼
|
A | UST184211 | M6 X 1 | M6 | 青 | 8 | 4 mm | 10 mm | 50 mm | 鋼 | ¥5,206 | |
A | UST184213 | M8 X 1.25 | M8 | 青 | 8 | 6 mm | 13 mm | 35 mm | 鋼 | ¥2,535 | |
C | UST184308 | M8 X 1.25 | M8 | 青 | 8 | 6 mm | 13 mm | 30 mm | 鋼 | ¥3,497 | |
A | UST184218 | M8 X 1.25 | M8 | 青 | 8 | 6 mm | 13 mm | 60 mm | 鋼 | ¥2,926 | |
A | UST184214 | M8 X 1.25 | M8 | 青 | 8 | 6 mm | 13 mm | 40 mm | 鋼 | ¥2,628 | |
C | UST184307 | M8 X 1.25 | M8 | 青 | 8 | 6 mm | 13 mm | 25 mm | 鋼 | ¥3,591 | |
D | UST184223 | M10 X 1.5 | M10 | 青 | 8 | 7 mm | 16 mm | 60 mm | 鋼 | ¥3,419 | |
D | UST184227 | M10 X 1.5 | M10 | 青 | 8 | 7 mm | 16 mm | 80 mm | 鋼 | ¥4,196 | |
D | UST184221 | M10 X 1.5 | M10 | 青 | 8 | 7 mm | 16 mm | 50 mm | 鋼 | ¥1,942 | |
E | UST184228 | M10 X 1.5 | M10 | 青 | 8 | 7 mm | 16 mm | 90 mm | 鋼 | ¥5,059 | |
E | UST184229 | M10 X 1.5 | M10 | 青 | 8 | 7 mm | 16 mm | 100 mm | 鋼 | ¥6,081 | |
D | UST184225 | M10 X 1.5 | M10 | 青 | 8 | 7 mm | 16 mm | 70 mm | 鋼 | ¥2,832 | |
D | UST184239 | M12 X 1.75 | M12 | 青 | 8 | 8 mm | 18 mm | 70 mm | 鋼 | ¥4,524 | |
E | UST184244 | M12 X 1.75 | M12 | 青 | 8 | 8 mm | 18 mm | 120 mm | 鋼 | ¥6,064 | |
D | UST184240 | M12 X 1.75 | M12 | 青 | 8 | 8 mm | 18 mm | 80 mm | 鋼 | ¥2,074 | |
E | UST184243 | M12 X 1.75 | M12 | 青 | 8 | 8 mm | 18 mm | 110 mm | 鋼 | ¥4,526 | |
F | UST223366 | M12 X 1.75 | M12 | 青 | 8 | 8 mm | 18 mm | 40 mm | 鋼 | ¥2,877 | |
D | UST184237 | M12 X 1.75 | M12 | 青 | 8 | 8 mm | 18 mm | 60 mm | 鋼 | ¥3,121 | |
E | UST201274 | M12 X 1.75 | - | 青いリン酸塩 | 10.9 | 7.5 mm | 19 mm | 150 mm | 炭素鋼 | ¥34,131 | |
F | UST184317 | M12 X 1.75 | M12 | 青 | 8 | 8 mm | 18 mm | 35 mm | 鋼 | ¥2,832 | |
E | UST184242 | M12 X 1.75 | M12 | 青 | 8 | 8 mm | 18 mm | 100 mm | 鋼 | ¥2,403 | |
E | UST184241 | M12 X 1.75 | M12 | 青 | 8 | 8 mm | 18 mm | 90 mm | 鋼 | ¥1,787 | |
D | UST184235 | M12 X 1.75 | M12 | 青 | 8 | 8 mm | 18 mm | 50 mm | 鋼 | ¥3,506 | |
G | UST184251 | M16 X 2 | M16 | 青 | 8 | 10 mm | 24 mm | 110 mm | 鋼 | ¥8,202 | |
F | UST184321 | M16 X 2 | M16 | 青 | 8 | 10 mm | 24 mm | 50 mm | 鋼 | ¥2,554 | |
H | UST184245 | M16 X 2 | M16 | 青 | 8 | 10 mm | 24 mm | 60 mm | 鋼 | ¥2,875 | |
H | UST184246 | M16 X 2 | M16 | 青 | 8 | 10 mm | 24 mm | 70 mm | 鋼 | ¥3,635 | |
H | UST184248 | M16 X 2 | M16 | 青 | 8 | 10 mm | 24 mm | 80 mm | 鋼 | ¥3,404 | |
G | UST184250 | M16 X 2 | M16 | 青 | 8 | 10 mm | 24 mm | 100 mm | 鋼 | ¥3,631 | |
G | UST184252 | M16 X 2 | M16 | 青 | 8 | 10 mm | 24 mm | 120 mm | 鋼 | ¥9,715 | |
H | UST184249 | M16 X 2 | M16 | 青 | 8 | 10 mm | 24 mm | 90 mm | 鋼 | ¥3,648 | |
G | UST184273 | M20 X 2.5 | M20 | 青 | 8 | 13 mm | 30 mm | 140 mm | 鋼 | ¥17,724 | |
G | UST184269 | M20 X 2.5 | M20 | 青 | 8 | 13 mm | 30 mm | 100 mm | 鋼 | ¥11,005 | |
H | UST184267 | M20 X 2.5 | M20 | 青 | 8 | 13 mm | 30 mm | 80 mm | 鋼 | ¥8,293 | |
H | UST184268 | M20 X 2.5 | M20 | 青 | 8 | 13 mm | 30 mm | 90 mm | 鋼 | ¥8,272 | |
G | UST184270 | M20 X 2.5 | M20 | 青 | 8 | 13 mm | 30 mm | 110 mm | 鋼 | ¥16,400 | |
H | UST184266 | M20 X 2.5 | M20 | 青 | 8 | 13 mm | 30 mm | 70 mm | 鋼 | ¥7,214 | |
G | UST184271 | M20 X 2.5 | M20 | 青 | 8 | 13 mm | 30 mm | 120 mm | 鋼 | ¥20,068 | |
G | UST184272 | M20 X 2.5 | M20 | 青 | 8 | 13 mm | 30 mm | 130 mm | 鋼 | ¥17,442 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 農業用およびガーデンフォーク
- コントロールステーション
- リニアガイドキャリッジとスライド
- ミニチュア圧力スイッチ
- 実験室用空気圧縮機
- 呼吸器の
- ブッシング
- バラスト
- 自動車用潤滑剤
- テストポンプ
- ALPHA FITTINGS スイベルブランチティー
- ATRIX INTERNATIONAL ストレッチホース
- FPE NEJシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- CALDWELL シートリフター
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 3 / 16-28 Un
- DESTACO 802シリーズ交換用クランプアセンブリ
- SPEARS VALVES スチールリング付きPVCパイプフランジヴァンストーンスタイル
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS 90 度。 異径エルボ ソケット×ソケット
- ALLEGRO SAFETY ブロワーダクトリングアダプター
- VESTIL ECHシリーズ チェーンコンテナ