METRICBLUE平ワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | ロックウェル硬度 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UST202003 | M6 | 6.87 mm | 13 mm | RC38-45 | 1.75 mm | ¥2,794 | |
A | UST202005 | M8 | 9.12 mm | 18.8 mm | RC38-45 | 2.3 mm | ¥5,801 | |
A | UST202006 | M10 | 11.12 mm | 20 mm | RC38-45 | 2.3 mm | ¥3,094 | |
A | UST202007 | M12 | 13.57 mm | 25.4 mm | RC38-45 | 2.8 mm | ¥1,343 | |
B | UST194163 | M14 | 15 mm | 28 mm | 200~300HV | 2.5 mm | ¥5,027 | |
A | UST202009 | M16 | 17.52 mm | 32 mm | RC38-45 | 3.5 mm | ¥692 | |
A | UST202010 | M20 | 22.32 mm | 39 mm | RC38-45 | 4 mm | ¥794 | |
A | UST202011 | M24 | 26.12 mm | 44 mm | RC38-45 | 4.6 mm | ¥886 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールブランク
- 供給および摂取ファン
- ジェットポンプモーター
- パワーコンクリートスクリードブレード
- ハンドヘルド懐中電灯
- ポンプ制御
- 砥石
- 屋外LEDランプ
- ストラップおよびストラップ装置
- ヒートガンとアクセサリー
- PENTEK カーボンフィルターカートリッジ
- AEROQUIP 圧縮スリーブ油圧ホース継手
- LOC-LINE フレックスホース拡張エレメントキット
- LAB SAFETY SUPPLY 定量ろ紙
- BUSSMANN WKFHOシリーズ中電圧ヒューズ
- SALSBURY INDUSTRIES レターボックス、表面実装
- WHIZARD ナイフハンドラー ニット グローブ
- LOVEJOY C タイプ ユニバーサル ハブ センター付き、インペリアル
- VESTIL CYL-FMSRシリーズ バリケード拡張ラック
- NIBCO ノックアウトテストプラグ付きクローゼットフランジ