MERSEN FERRAZ PT ヒューズ、0.625kV ~ 15.5kV
形式 | モデル | 定格電流 | |
---|---|---|---|
A | A720T1 / 2E-1 | 0.5A | 見積依頼
|
A | A720T3 / 4E-1 | 0.75A | 見積依頼
|
A | A720T1E-1 | 1A | 見積依頼
|
A | A720T2E-1 | 2A | 見積依頼
|
A | A720T3E-1 | 3A | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホッチキスとタッカー
- クロールスペースと地下ファン
- エアウインチ
- ポンプとシリンダーのセット
- 空気および真空解放バルブ
- 販売
- ラバー
- 閉所での作業
- 中央機器
- 通信部
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ:HGLシリーズ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS プラスチックレール完全パッケージ
- PASS AND SEYMOUR RadiantシリーズIlliuminated単極スイッチ
- WRIGHT TOOL プライヤーセット
- HOFFMAN ストレートセクションスプライスディバイダー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 4-16 Unf
- MARTIN SPROCKET ハンガーベアリング、セラミック
- MORSE DRUM 油圧パワーユニット
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BMQ-R スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機