MERSEN FERRAZ PCSシリーズミゼットヒューズ、速断型
形式 | モデル | 定格電流 | 長さ | |
---|---|---|---|---|
A | PCS5-R | 5A | 1.53 " | 見積依頼
|
B | PCS5-H | 5A | 1.53 " | 見積依頼
|
C | PCS5-S | 5A | 2.38 " | 見積依頼
|
D | PCS8-H | 8A | 1.53 " | 見積依頼
|
E | PCS8-S | 8A | 2.38 " | 見積依頼
|
F | PCS8-R | 8A | 1.53 " | 見積依頼
|
G | PCS10-R | 10A | 1.53 " | 見積依頼
|
H | PCS10-H | 10A | 1.53 " | 見積依頼
|
I | PCS10-S | 10A | 2.38 " | 見積依頼
|
J | PCS12-R | 12A | 1.53 " | 見積依頼
|
K | PCS12-H | 12A | 1.53 " | 見積依頼
|
L | PCS12-S | 12A | 2.38 " | 見積依頼
|
M | PCS15-S | 15A | 2.38 " | 見積依頼
|
N | PCS15-H | 15A | 1.53 " | 見積依頼
|
O | PCS15-R | 15A | 1.53 " | 見積依頼
|
P | PCS20-R | 20A | 1.53 " | 見積依頼
|
Q | PCS20-S | 20A | 2.38 " | 見積依頼
|
R | PCS20-H | 20A | 1.53 " | 見積依頼
|
S | PCS25-R | 25A | 1.53 " | 見積依頼
|
T | PCS25-H | 25A | 1.53 " | 見積依頼
|
U | PCS25-S | 25A | 2.38 " | 見積依頼
|
V | PCS30-H | 30A | 1.53 " | 見積依頼
|
W | PCS30-S | 30A | 2.38 " | 見積依頼
|
X | PCS30-R | 30A | 1.53 " | 見積依頼
|
Y | PCS35-S | 35A | 2.38 " | 見積依頼
|
Z | PCS35-H | 35A | 1.53 " | 見積依頼
|
A1 | PCS35-R | 35A | 1.53 " | 見積依頼
|
B1 | PCS40-R | 40A | 1.53 " | 見積依頼
|
C1 | PCS40-S | 40A | 2.38 " | 見積依頼
|
D1 | PCS40-H | 40A | 1.53 " | 見積依頼
|
PCSシリーズミゼットヒューズ、速断型
Mersen Ferraz PCS シリーズ ミゼット ヒューズは、遮断能力が低く、過負荷や短絡などの過電流状態を持つ半導体、メインフレーム ボード、回路ブレーカーの保護に適しています。 制御パネル、産業機械、電源、HVAC システムなどに使用されます。 これらの PCS シリーズ ヒューズは、ノイズを低減し、強力な接続を実現するためにプリント基板に直接取り付けることができます。 これらは素早い応答を実現する速断機能を備えており、定格は 600VAC です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートミキサー
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- 照明制御システムセンサー
- 明確な目的の電磁接触器
- 住宅の壁と天井の排気ファン
- 送風機
- 汎用ACモーター
- レンチ
- スリング
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- REELCRAFT 連結ホースアセンブリ、300 PSI、内径 1/4 インチ
- APPROVED VENDOR ティー、C x C x FNPT、鋳造銅
- 3M コイル状エアラインホース
- BENCHPRO ルーズベルトシリーズワークベンチ
- MICRO 100 90度半径凸面右手ろう付け成形工具
- ZIP UP フロアランナー
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-3080シリーズ ガスジェットセット
- WESTWARD アングルファインダー
- VOLLRATH アルミフライパン
- DIABLO レシプロソーブレード