MARATHON MOTORS 農作業/農業用モーター、高トルク、単相、TEFC、C フェースフート
マラソン農業用モーターは、農業用途の厳しい環境に最適です。 これらのモーターには、過酷で汚れた環境での湿気や汚染物質の侵入に耐える筐体があります。
形式 | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | NEMAデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056C17F5913 | 56C | 11 / 5.4-5.5 | 3/4 | 0.56 | L | ¥91,336 | |
B | 056C17F5912 | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | 0.37 | N | ¥79,679 | |
C | 056C17F5914 | 56C | 13.4 / 6.8-6.7 | 1 | 0.75 | N | ¥99,556 | |
D | 056C17F5358 | 56C | 6.6 / 3.1-3.3 | 1/3 | 0.25 | N | ¥68,099 | |
E | 056B17F5584 | 56HC | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.5 | 1.12 | N | ¥114,745 |
特徴
- それらの単相設計には、重負荷下での高始動トルク用のコンデンサ始動が組み込まれています。
- 負荷を支え、摩擦を減らし、可動機械部品を調整してスムーズな操作を実現するボールベアリングが付属しています。
- これらのモーターは、機器との直接結合を可能にする C 面取り付けを特徴とし、モーターの重量はフランジの助けを借りて片持ち梁になっています。 それらは、3/4 から 1-1/2 hp の馬力定格で利用できます。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
TEFCエンクロージャーとは何ですか?
TEFC (完全密閉型ファン冷却) エンクロージャには外部ファンが取り付けられており、モーター巻線に継続的に空気の流れを提供し、連続運転中にモーターを冷却します。
手動熱保護の目的は何ですか?
手動過熱保護は、運転中に過度の熱が発生した場合にモーターをオフにします。 モーターが完全に冷えた後、プロテクタをリセットする必要があります。
これらのモーターに電線管ボックスがあるのはなぜですか?
これらの家禽用ファン モーターには、偶発的な接触や短絡による損傷によるワイヤ スプライスなどの脆弱なポイントを含む配線接続を収容するためのコンジット ボックスが備わっています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換用バッテリー
- ピペッター
- アキシャルアップブラスト排気ベンチレーター
- バンドヒーター
- シャフトおよびステッププレートアダプター
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 管理人用カートと供給ホルダー
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 自動車用潤滑剤
- KONTROL KUBE フィルタ
- QORPAK バイアル4ドラム
- AMERICAN WELDQUIP 溶接ノズル
- VULCAN HART タイマーノブ
- HOFFMAN プロリン製サイドバリアパネル
- LEESON 明確な目的のインスタント反転モーター、単相、防滴、弾力性のあるベース
- SPEARS VALVES PVC UVR スケジュール 40 ベージュ フィッティング オス アダプター、Mipt x ソケット
- ULTRATECH オーバーパックドラム
- BLACK DIAMOND グランドパッド
- TRACERLINE Dye Lite Rite Blend 蛍光リーク検出染料