MARATHON MOTORS 056C17F5914F134汎用ファームデューティモーター50-60ヘルツ
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
アイテム価格 | 家禽ファンモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 72% |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 13.4 / 6.8-6.7 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.75 |
取り付け | C-フェイスリジッド |
NEMAデザイン | N |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
熱保護 | 手動プロテクター |
UPC | 722856049360 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 13.86 |
船高(cm) | 40.94 |
船の長さ(cm) | 23.16 |
船幅(cm) | 26.04 |
プロダクト | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | NEMAデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17F5913 | 56C | 11 / 5.4-5.5 | 3/4 | 0.56 | L | ¥91,336 | ||
056B17F5584 | 56HC | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.5 | 1.12 | N | ¥114,745 | ||
056C17F5912 | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | 0.37 | N | ¥79,679 | ||
056C17F5358 | 56C | 6.6 / 3.1-3.3 | 1/3 | 0.25 | N | ¥68,099 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。