LYNDEX-NIKKEN ER タッピングコレット
形式 | モデル | コレットシリーズ | サイズ | タップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ET16-255(C) | ER16 | 0.255 "×0.191」 | #14、1 / 4 "、M6、M6.5 | ¥31,093 | |
A | ET16-318(C) | ER16 | 0.318 "×0.238」 | 5/16 "、M7、M6.5 | ¥29,569 | |
B | ET16-194 | ER16 | 0.194 "×0.152」 | #10、3 / 16 "、M4.5、M5 | ¥24,771 | |
B | ET16-220 | ER16 | 0.220 "×0.165」 | #12、7/32" | ¥24,771 | |
B | ET16-168 | ER16 | 0.168 "×0.131」 | #8、5/32、M4 | ¥25,778 | |
B | ET16-255 | ER16 | 0.255 "×0.191」 | #14、1 / 4 "、M6、M6.5 | ¥24,771 | |
A | ET20-323(C) | ER20 | 0.323 "×0.242」 | 7 / 16 " | ¥32,899 | |
B | ET20-220 | ER20 | 0.220 "×0.165」 | #12、7/32" | ¥27,325 | |
B | ET20-255 | ER20 | 0.255 "×0.191」 | #14、1 / 4 "、M6、M6.5 | ¥28,141 | |
A | ET20-255(C) | ER20 | 0.255 "×0.191」 | #14、1 / 4 "、M6、M6.5 | ¥33,417 | |
B | ET20-318 | ER20 | 0.318 "×0.238」 | 5/16 "、M7、M6.5 | ¥26,335 | |
B | ET20-194 | ER20 | 0.194 "×0.152」 | #10、3 / 16 "、M4.5、M5 | ¥28,064 | |
B | ET20-168 | ER20 | 0.168 "×0.131」 | #8、5/32、M4 | ¥27,463 | |
A | ET20-318(C) | ER20 | 0.318 "×0.238」 | 5/16 "、M7、M6.5 | ¥32,880 | |
A | ET20-367(C) | ER20 | 0.367 "×0.275」 | 1/2 "M12、M12.5 | ¥32,899 | |
A | ET20-381(C) | ER20 | 0.381 "×0.286」 | 3/8 "、M10 | ¥33,783 | |
B | ET20-367 | ER20 | 0.367 "×0.275」 | 1/2 "M12、M12.5 | ¥27,977 | |
B | ET20-323 | ER20 | 0.323 "×0.242」 | 7 / 16 " | ¥28,077 | |
B | ET20-381 | ER20 | 0.381 "×0.286」 | 3/8 "、M10 | ¥25,708 | |
B | ET25-255 | ER25 | 0.255 "×0.191」 | #14、1 / 4 "、M6、M6.5 | ¥29,254 | |
A | ET25-255(C) | ER25 | 0.255 "×0.191」 | #14、1 / 4 "、M6、M6.5 | ¥36,431 | |
B | ET25-318 | ER25 | 0.318 "×0.238」 | 5/16 "、M7、M6.5 | ¥29,110 | |
A | ET25-429(C) | ER25 | 0.429 "×0.322」 | 9/16 "、M14 | ¥35,572 | |
A | ET25-480(C) | ER25 | 0.480 "×0.360」 | 5/8 "、M16 | ¥35,908 | |
B | ET25-168 | ER25 | 0.168 "×0.131」 | #8、5/32、M4 | ¥29,883 | |
B | ET25-194 | ER25 | 0.194 "×0.152」 | #10、3 / 16 "、M4.5、M5 | ¥29,883 | |
B | ET25-429 | ER25 | 0.429 "×0.322」 | 9/16 "、M14 | ¥29,110 | |
B | ET25-323 | ER25 | 0.323 "×0.242」 | 7 / 16 " | ¥29,971 | |
B | ET25-367 | ER25 | 0.367 "×0.275」 | 1/2 "M12、M12.5 | ¥27,926 | |
B | ET25-381 | ER25 | 0.381 "×0.286」 | 3/8 "、M10 | ¥27,433 | |
A | ET25-381(C) | ER25 | 0.381 "×0.286」 | 3/8 "、M10 | ¥35,572 | |
A | ET25-318(C) | ER25 | 0.318 "×0.238」 | 5/16 "、M7、M6.5 | ¥35,572 | |
A | ET25-367(C) | ER25 | 0.367 "×0.275」 | 1/2 "M12、M12.5 | ¥35,908 | |
B | ET25-480 | ER25 | 0.480 "×0.360」 | 5/8 "、M16 | ¥29,110 | |
B | ET25-220 | ER25 | 0.220 "×0.165」 | #12、7/32" | ¥27,967 | |
A | ET25-323(C) | ER25 | 0.323 "×0.242」 | 7 / 16 " | ¥35,572 | |
B | ET25-437 | ER25 | 0.437 "×0.328」 | 1 / 8 "NPT | ¥29,883 | |
A | ET32-590(C) | ER32 | 0.590 "×0.442」 | 3 / 4 " | ¥38,485 | |
A | ET32-480(C) | ER32 | 0.480 "×0.360」 | 5/8 "、M16 | ¥38,485 | |
C | ET32-562 | ER32 | 0.562 "×0.421」 | 1 / 4 "NPT | ¥30,111 | |
A | ET32-652(C) | ER32 | 0.652 "×0.489」 | 13/16 "、M20 | ¥37,502 | |
C | ET32-542 | ER32 | 0.542 "×0.406」 | 11/16" M18 | ¥32,223 | |
C | ET32-429 | ER32 | 0.429 "×0.322」 | 9/16 "、M14 | ¥31,520 | |
C | ET32-367 | ER32 | 0.367 "x .275" | 1/2 "M12、M12.5 | ¥31,520 | |
C | ET32-652 | ER32 | 0.652 "×0.489」 | 13/16 "、M20 | ¥31,520 | |
C | ET32-590 | ER32 | 0.590 "×0.442」 | 3 / 4 " | ¥32,319 | |
C | ET32-480 | ER32 | 0.480 "×0.360」 | 5/8 "、M16 | ¥30,111 | |
A | ET32-542(C) | ER32 | 0.542 "×0.406」 | 11/16" M18 | ¥41,531 | |
C | ET32-168 | ER32 | 0.168 "×0.131」 | #8、5/32、M4 | ¥30,111 | |
C | ET32-194 | ER32 | 0.194 "×0.152」 | #10、3 / 16 "、M4.5、M5 | ¥32,047 | |
C | ET32-220 | ER32 | 0.220 "×0.165」 | #12、7/32" | ¥32,223 | |
A | ET32-255(C) | ER32 | 0.255 "×0.191」 | #14、1 / 4 "、M6、M6.5 | ¥37,142 | |
C | ET32-255 | ER32 | 0.255 "×0.191」 | #14、1 / 4 "、M6、M6.5 | ¥31,860 | |
C | ET32-323 | ER32 | 0.323 "×0.242」 | 7 / 16 " | ¥30,850 | |
A | ET32-367(C) | ER32 | 0.367 "x .275" | 1/2 "M12、M12.5 | ¥37,559 | |
A | ET32-381(C) | ER32 | 0.381 "×0.286」 | 3/8 "、M10 | ¥36,078 | |
A | ET32-429(C) | ER32 | 0.429 "×0.322」 | 9/16 "、M14 | ¥38,485 | |
A | ET32-323(C) | ER32 | 0.323 "×0.242」 | 7 / 16 " | ¥37,181 | |
C | ET32-437 | ER32 | 0.437 "×0.328」 | 1 / 8 "NPT | ¥30,111 | |
C | ET32-318 | ER32 | 0.318 "×0.238」 | 5/16 "、M7、M6.5 | ¥31,518 | |
A | ET32-318(C) | ER32 | 0.318 "×0.238」 | 5/16 "、M7、M6.5 | ¥38,517 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビンディバイダー
- 磁気溶接正方形
- ポータブルGFCI
- バンドソーアクセサリー
- フラットビームトルクレンチ
- ショップ家具
- ホッパーとキューブトラック
- ターミナルブロック
- ホースクランプ
- コンクリートとアスファルト
- PARKER SSH1-60シリーズ 油圧クイックカプラ 303SS
- LOC-LINE サークルフローノズルキット
- ORBECO 水質試験キット0-1Sg
- DIXON ボスグランドジョイントステム
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 10 インチ、両端ネジ付き
- DAYTON 直刃
- HUMBOLDT 三角フラスコ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ボディ フィルター 95 プラス フードとブーツ付きカバーオール
- CONDOR フォーム/ラテックスコーティングされたニット汎用手袋
- BALDOR / DODGE DLM、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング