入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ERタッピングコレット |
コレットシリーズ | ER25 |
サイズ | 0.318 "×0.238」 |
タップサイズ | 5/16 "、M7、M6.5 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.18 |
原産国 | JP |
モデル | コレットシリーズ | サイズ | タップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ET16-168 | ER16 | 0.168 "×0.131」 | #8、5/32、M4 | ¥25,776 | |
ET16-194 | ER16 | 0.194 "×0.152」 | #10、3 / 16 "、M4.5、M5 | ¥26,228 | |
ET16-220 | ER16 | 0.220 "×0.165」 | #12、7/32" | ¥26,228 | |
ET16-255 | ER16 | 0.255 "×0.191」 | #14、1 / 4 "、M6、M6.5 | ¥26,947 | |
ET16-255(C) | ER16 | 0.255 "×0.191」 | #14、1 / 4 "、M6、M6.5 | ¥31,881 | |
ET16-318(C) | ER16 | 0.318 "×0.238」 | 5/16 "、M7、M6.5 | ¥31,615 | |
ET20-168 | ER20 | 0.168 "×0.131」 | #8、5/32、M4 | ¥28,557 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。