LEESON B14 フランジ IEC DC メトリック モーター、完全密閉型
Leeson B14 フランジ IEC DC メトリック モーターは、エレベーター、コンベア ベルト、ホイスト、クレーンなどの駆動装置に最適です。 これらのモータは、高い始動トルクを提供するのに適しています。 リーソン 防滴50ヘルツモーター 換気の悪い場所での機器の駆動にも適しています。
形式 | モデル | トルク | アンプ | アセンブリ | タイプ | フレーム | 絶縁クラス | kW | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M1130141.00 | 54.1オンス-IN | 1.2 | M1040885 | E56-9 | 56D | F | 0.18 | 3000 | ¥103,193 | |
B | M1130142.00 | 81.1オンス-IN | 1.7 | M1040297 | G63-9 | 63D | F | 0.25 | 3000 | ¥103,910 | |
C | M1130143.00 | 112オンス-IN | 2.4 | M1040295 | G63-9 | 63D | F | 0.37 | 3000 | ¥115,124 | |
D | M1130139.00 | 135オンス-IN | 1.7 | M1040295 | G63-9 | 63D | H | 0.25 | 1800 | ¥120,848 |
特徴
- それらは、安全で強化された接続のための統合されたターミナルボードを備えています。
- フィールドサービスを可能にするための簡単にアクセスできるブラシがあります。
- 高い構造強度を確保するために圧延鋼フレームを採用しています。
- 耐久性のために鋼製ベアリングインサートを備えたダイカストアルミニウムエンドシールドを備えています。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
Leeson B14 フランジ IEC DC メトリック モーターは可逆回転を提供しますか?
はい、これらのモーターは可逆回転をサポートしています。 ユーザーは、位相を切り替えることでモーターの方向を切り替えることができます。
Leeson B14 フランジ IEC DC メトリック モーターに注油する頻度は?
これらのモーターには、密封されたボール ベアリングが永久的に潤滑されています。 長期間使用した後でも注油は必要ありません。
Leeson B14 フランジ IEC DC メトリック モーターの取り付け方法
これらの DC モーターは、キー付きシャフト設計になっています。 負荷は、キーを使用してモーターに接続されます。 キーは、モーターのシャフトと負荷接続のスロットにはまります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気循環器
- 配線路とケーブルトレイ
- スライドリング
- 研磨星
- ホースクランプ
- 自動車インテリア
- 詮索好きな道具
- つや消し
- 自動車用潤滑剤
- ZOELLER チェックとボールを組み合わせたデュアルチェックバルブ
- HALLOWELL 閉じたベースストリップ
- AMPCO METAL さびスクレイパー
- ALL GEAR 誘電体ロープ
- STREN-FLEX Webスリング、タイプ8
- GRAINGER 溶接ワイヤー0.063インチ
- COOPER B-LINE B495シリーズXNUMX穴ダブルウィングガセット接続
- EATON CHNT シリーズ サーキット ブレーカ
- FILLRITE ホース
- TSUBAKI BR-HTシリーズ カムクラッチ