入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メトリックモーター |
アンプ | 1.2 |
アセンブリ | M1040885 |
デューティ | S1 |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | IP54 |
フォームファクター | 1.05 |
フレーム | 56D |
絶縁クラス | F |
kW | 0.18 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | B14 |
梱包 | M1307020.02 |
回転 | 偵察 |
RPM | 3000 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 9 MM |
トルク | 54.1オンス-IN |
タイプ | E56-9 |
UPC | 691720091456 |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 30.81 |
船幅(cm) | 19.38 |
プロダクト | モデル | トルク | アンプ | アセンブリ | タイプ | フレーム | 絶縁クラス | kW | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1130139.00 | 135オンス-IN | 1.7 | M1040295 | G63-9 | 63D | H | 0.25 | 1800 | ¥120,848 | ||
M1130142.00 | 81.1オンス-IN | 1.7 | M1040297 | G63-9 | 63D | F | 0.25 | 3000 | ¥103,910 | ||
M1130143.00 | 112オンス-IN | 2.4 | M1040295 | G63-9 | 63D | F | 0.37 | 3000 | ¥115,124 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。