INGERSOLL-RAND 工業用エアラチェットレンチ、角ドライブ サイズ: 3/8"
形式 | モデル | スロットル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | トルク範囲 | 排気 | フリースピード | ヘッド幅 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105MAX-D3 | レバー | 3.5 | 20 | 5〜25フィートポンド | リア | 300回転 | 1.375 " | 7.25 " | ¥59,733 | |
B | 1207MAX-D3 | トリガー | 4 | 23 | 10〜60フィートポンド | フロント | 200回転 | 2" | 10.75 " | ¥61,117 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストックカート
- 提灯
- インラインフィルターとティーフィルター
- オイル除去フィルター
- 帯電防止システム
- ネジ
- ドラム
- カーペットツールキット
- テストポンプ
- ピン
- TRI-ARC 在庫ピッキングシェルフキット
- BURNDY コードコンダクター標準バレル銅ラグ
- ARO シリーズのフィルターエレメント標準
- APPROVED VENDOR メールカート
- ENDOT パイププラスチック
- VICKERS ベーンポンプ11Gpm @ 1200Rpmおよび100Psi
- EATON SVX シリーズ 周波数可変ドライブ
- NORTH BY HONEYWELL NorthFlex コールド グリップ汎用グローブ
- SMC VALVES シリンダー
- MERSEN FERRAZ Amp Trap シリーズ A480T 4.8kV 変圧器ヒューズ