グレインガー蝶ナット
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M16270.040.0001 | M4 X 0.7 | 10.5 mm | ¥7,348 | |
B | M16270.050.0001 | M5 X 0.8 | 13 mm | ¥8,236 | |
C | M16270.060.0001 | M6 X 1 | 17 mm | ¥9,224 | |
D | M16270.080.0001 | M8 X 1.25 | 20 mm | ¥23,209 | |
E | M16270.100.0001 | M10 X 1.5 | 25 mm | ¥12,641 | |
F | M16270.120.0001 | M12 X 1.75 | 33.5 mm | ¥22,306 | |
G | M16270.140.0001 | M14 X 2 | 37.5 mm | ¥19,286 | |
H | M16270.160.0001 | M16 X 2 | 37.5 mm | ¥27,125 | |
I | M16270.240.0001 | M24 X 3 | 56.5 mm | ¥25,085 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 温暖化キャビネット
- モジュラーマットエッジング
- ポリウレタンホース
- 照明用電磁接触器
- スプーンとドリー
- 遮断弁
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 閉所での作業
- ロープとロープアクセサリー
- BULLARD TrakLite付きファイヤーヘルメット、6-1 / 2 "-8"サイズ、Nomexチンストラップ
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、B6、28V
- 3M クールフロー呼気弁コンポーネント
- NATIONAL GUARD スムーズな上限しきい値
- BUILDPRO ネジ付きアダプター
- MERSEN FERRAZ 2.5kVフェルールマウントモーター
- HOFFMAN タイプ 4 フリー スタンド ディスコネクト (クイック リリース ヒンジ エンクロージャ付き)
- SPEARS VALVES CPVCラグインサートバタフライバルブ、バルブのみ、SSラグ、FKM
- MARTIN SPROCKET Cシリーズ従来の4溝MSTブッシュ付きストックシーブ
- AKRO-MILS ゴミ箱をチップアウト