GRAINGER スチールフェンダーワッシャー プレーンファスナー仕上げ
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | U38213.050.0200 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2" | ¥61,240 | |
B | U38213.050.0150 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.5 " | ¥37,880 | |
C | U38213.050.0300 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 3" | ¥11,985 | |
D | U38213.025.0250 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2.5 " | ¥18,559 | |
E | U38213.025.0150 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.5 " | ¥2,193 | |
F | U38213.025.0200 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2" | ¥31,114 | |
G | U38213.025.0100 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1" | ¥894 | |
H | U38213.025.0300 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 3" | ¥18,364 | |
I | U38213.025.0087 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 7 / 8 " | ¥2,934 | |
J | U38213.025.0125 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.25 " | ¥2,052 | |
K | U38213.012.0062 | 1 / 8 " | 5 / 32 " | 5 / 8 " | ¥4,872 | |
L | U38213.012.0075 | 1 / 8 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | ¥4,936 | |
M | U38213.037.0150 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.5 " | ¥66,144 | |
N | U38213.037.0162 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.625 " | ¥19,645 | |
O | U38213.037.0200 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2" | ¥32,756 | |
P | U38213.037.0300 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 3" | ¥14,025 | |
Q | U38213.037.0125 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.25 " | ¥81,294 | |
R | U38213.018.0050 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ¥1,111 | |
S | U38213.018.0075 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | ¥118,704 | |
T | U38213.018.0125 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1.25 " | ¥86,600 | |
U | U38213.018.0150 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1.5 " | ¥25,236 | |
V | U38213.018.0100 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1" | ¥1,621 | |
W | U38213.031.0250 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2.5 " | ¥19,605 | |
X | U38213.031.0162 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.625 " | ¥8,910 | |
Y | U38213.031.0150 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.5 " | ¥106,318 | |
Z | U38213.031.0200 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2" | ¥11,052 | |
A1 | U38213.031.0300 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3" | ¥21,243 | |
B1 | U38213.031.0125 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.25 " | ¥102,042 | |
C1 | U38213.015.0087 | 5 / 32 " | 3 / 16 " | 7 / 8 " | ¥2,067 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルエアコンアクセサリー
- アキシャルアップブラスト排気ベンチレーター
- ランプチェンジャーポール
- ケーブル安全スプリング
- レインウェア
- ラボ機器
- 水の安全性
- 現場照明
- 実験室のドラフトおよび付属品
- APPROVED VENDOR アングルストック304ステンレス鋼の厚さ7フィート
- BROWNING ローラーチェーンリンクの接続
- COOPER B-LINE B331シリーズXNUMX穴ショートオープンアングル
- HOFFMAN Syspend180-Maxシリーズライトアダプター
- WATTS 絶縁フランジポンプ
- VERMONT GAGE 標準ネジゲージ、1 /4-32Unefに移動
- BURRELL SCIENTIFIC マルチクランプ
- DAYTON フレキシブルホース
- ALL MATERIAL HANDLING ラッチ
- TSUBAKI シングルスプリットテーパースプロケット、1/2 インチピッチ