GRAINGER 肩付きねじ、メートル、スチール
形式 | モデル | ドライブサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 材料 | ねじ頭径 | 肩径 | 肩の長さ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07111.240.0070 | - | 36.39 mm | 16 mm | 合金鋼 | 39.39 mm | 24 mm | 70 mm | 27 mm | ¥12,805 | |
A | M07111.200.0090 | - | 30.33 mm | 14 mm | 合金鋼 | 30.33 mm | 20 mm | 90 mm | 22 mm | ¥12,446 | |
A | M07111.240.0060 | - | 36.39 mm | 16 mm | 合金鋼 | 39.39 mm | 24 mm | 60 mm | 27 mm | ¥16,700 | |
B | M51044.060.0020 | 3 mm | 10.22 mm | 4.5 mm | A2ステンレス鋼 | - | 6 mm | 20 mm | 9.5 " | ¥11,390 | |
A | M51044.060.0040 | 3 mm | 10.22 mm | 4.5 mm | A2ステンレス鋼 | - | 6 mm | 40 mm | 9.5 " | ¥21,692 | |
A | M51044.060.0016 | 3 mm | 10.22 mm | 4.5 mm | A2ステンレス鋼 | - | 6 mm | 16 mm | 9.5 " | ¥14,069 | |
C | M51044.060.0025 | 3 mm | 10.22 mm | 4.5 mm | A2ステンレス鋼 | - | 6 mm | 25 mm | 9.5 " | ¥16,789 | |
A | M51044.060.0010 | 3 mm | 10.22 mm | 4.5 mm | A2ステンレス鋼 | - | 6 mm | 10 mm | 9.5 " | ¥9,679 | |
A | M51044.060.0012 | 3 mm | 10.22 mm | 4.5 mm | A2ステンレス鋼 | - | 6 mm | 12 mm | 9.5 " | ¥27,688 | |
A | M51044.060.0030 | 3 mm | 10.22 mm | 4.5 mm | A2ステンレス鋼 | - | 6 mm | 30 mm | 9.5 " | ¥16,260 | |
A | M51044.080.0040 | 4 mm | 13.27 mm | 5.5 mm | A2ステンレス鋼 | - | 8 mm | 40 mm | 11 mm | ¥21,483 | |
A | M51044.080.0016 | 4 mm | 13.27 mm | 5.5 mm | A2ステンレス鋼 | - | 8 mm | 16 mm | 11 mm | ¥14,290 | |
A | M51044.080.0030 | 4 mm | 13.27 mm | 5.5 mm | A2ステンレス鋼 | - | 8 mm | 30 mm | 11 mm | ¥19,647 | |
A | M51044.080.0020 | 4 mm | 13.27 mm | 5.5 mm | A2ステンレス鋼 | - | 8 mm | 20 mm | 11 mm | ¥14,853 | |
A | M51044.080.0050 | 4 mm | 13.27 mm | 5.5 mm | A2ステンレス鋼 | - | 8 mm | 50 mm | 11 mm | ¥23,795 | |
A | M51044.080.0025 | 4 mm | 13.27 mm | 5.5 mm | A2ステンレス鋼 | - | 8 mm | 25 mm | 11 mm | ¥34,000 | |
A | M51044.080.0012 | 4 mm | 13.27 mm | 5.5 mm | A2ステンレス鋼 | - | 8 mm | 12 mm | 11 mm | ¥10,960 | |
D | M51044.100.0025 | 5 mm | 16.27 mm | 7 mm | A2ステンレス鋼 | - | 10 mm | 25 mm | 13 mm | ¥18,538 | |
E | M51044.100.0016 | 5 mm | 16.27 mm | 7 mm | A2ステンレス鋼 | - | 10 mm | 16 mm | 13 mm | ¥15,178 | |
A | M51044.100.0040 | 5 mm | 16.27 mm | 7 mm | A2ステンレス鋼 | - | 10 mm | 40 mm | 13 mm | ¥30,208 | |
A | M51044.100.0030 | 5 mm | 16.27 mm | 7 mm | A2ステンレス鋼 | - | 10 mm | 30 mm | 13 mm | ¥19,777 | |
A | M51044.100.0050 | 5 mm | 16.27 mm | 7 mm | A2ステンレス鋼 | - | 10 mm | 50 mm | 13 mm | ¥31,078 | |
A | M51044.100.0060 | 5 mm | 16.27 mm | 7 mm | A2ステンレス鋼 | - | 10 mm | 60 mm | 13 mm | ¥10,744 | |
F | M51044.100.0020 | 5 mm | 16.27 mm | 7 mm | A2ステンレス鋼 | - | 10 mm | 20 mm | 13 mm | ¥14,275 | |
A | M51044.100.0070 | 5 mm | 16.27 mm | 7 mm | A2ステンレス鋼 | - | 10 mm | 70 mm | 13 mm | ¥8,769 | |
A | M51044.120.0030 | 6 mm | 18.27 mm | 9 mm | A2ステンレス鋼 | - | 12 mm | 30 mm | 16 mm | ¥25,548 | |
A | M51044.120.0040 | 6 mm | 18.27 mm | 9 mm | A2ステンレス鋼 | - | 12 mm | 40 mm | 16 mm | ¥7,388 | |
A | M51044.120.0060 | 6 mm | 18.27 mm | 9 mm | A2ステンレス鋼 | - | 12 mm | 60 mm | 16 mm | ¥14,794 | |
A | M51044.120.0025 | 6 mm | 18.27 mm | 9 mm | A2ステンレス鋼 | - | 12 mm | 25 mm | 16 mm | ¥25,291 | |
A | M51044.120.0050 | 6 mm | 18.27 mm | 9 mm | A2ステンレス鋼 | - | 12 mm | 50 mm | 16 mm | ¥14,692 | |
G | M51044.120.0070 | 6 mm | 18.27 mm | 9 mm | A2ステンレス鋼 | - | 12 mm | 70 mm | 16 mm | ¥5,299 | |
A | M51044.120.0016 | 6 mm | 18.27 mm | 9 mm | A2ステンレス鋼 | - | 12 mm | 16 mm | 16 mm | ¥20,227 | |
A | M51044.160.0050 | 8 mm | 24.33 mm | 11 mm | A2ステンレス鋼 | - | 16 mm | 50 mm | 18 mm | ¥9,951 | |
A | M51044.160.0070 | 8 mm | 24.33 mm | 11 mm | A2ステンレス鋼 | - | 16 mm | 70 mm | 18 mm | ¥11,181 | |
A | M51044.160.0080 | 8 mm | 24.33 mm | 11 mm | A2ステンレス鋼 | - | 16 mm | 80 mm | 18 mm | ¥7,050 | |
H | M51044.160.0030 | 8 mm | 24.33 mm | 11 mm | A2ステンレス鋼 | - | 16 mm | 30 mm | 18 mm | ¥7,535 | |
A | M51044.160.0060 | 8 mm | 24.33 mm | 11 mm | A2ステンレス鋼 | - | 16 mm | 60 mm | 18 mm | ¥9,679 | |
A | M51044.160.0040 | 8 mm | 24.33 mm | 11 mm | A2ステンレス鋼 | - | 16 mm | 40 mm | 18 mm | ¥8,378 | |
A | M51044.200.0040 | 10 mm | 30.33 mm | 14 mm | A2ステンレス鋼 | - | 20 mm | 40 mm | 22 mm | ¥19,248 | |
A | M51044.200.0080 | 10 mm | 30.33 mm | 14 mm | A2ステンレス鋼 | - | 20 mm | 80 mm | 22 mm | ¥14,579 | |
A | M51044.200.0050 | 10 mm | 30.33 mm | 14 mm | A2ステンレス鋼 | - | 20 mm | 50 mm | 22 mm | ¥19,745 | |
A | M51044.200.0070 | 10 mm | 30.33 mm | 14 mm | A2ステンレス鋼 | - | 20 mm | 70 mm | 22 mm | ¥13,100 | |
A | M51044.200.0060 | 10 mm | 30.33 mm | 14 mm | A2ステンレス鋼 | - | 20 mm | 60 mm | 22 mm | ¥11,226 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験用顕微鏡
- ドックライト
- 溶接ポジショナー
- ヒンジ付き安全インターロックスイッチ
- ギアベルトアイドラー
- カップリングの首輪とアダプター
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 減速機
- 銅
- ステープルズ
- HAM-LET バルクヘッドユニオン
- ZING 環境意識ポスター、22インチH、16インチW
- BATTERY DOCTOR フォークターミナル
- CHRISLYNN プレシジョンタップ、ブリティッシュスレッド、BSW
- SPEARS VALVES ラボ専門パネルマウントグースネックリモートバルブユニット
- FANTECH PBLシリーズグリル
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けチャッキングリーマ 2655Mシリーズ
- TIMKEN ピローブロック取付軸受 偏心ロックカラー
- MORSE DRUM アイドラーアームズ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDTD 二減速減速機