入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショルダースクリュー |
ドライブサイズ | 5 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 16.27 mm |
頭の高さ | 7 mm |
ヘッドスタイル | ナーリング |
材料 | A2ステンレス鋼 |
ネジ頭の高さ | 10 mm |
肩径 | 10 mm |
肩の長さ | 20 mm |
肩の長さの公差 | + 0.25mm |
測定システム | メトリック |
ねじの長さ | 13 mm |
番手 | M8 X 1.25 |
タイプ | メトリック |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
HSコード | 7318158030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。