GRAINGER リベットナット M6 x 1.0 ネジ
形式 | モデル | 本体径 | ドリルサイズ | フランジ径 | グリップ範囲 | 頭径 | 頭の高さ | 穴のサイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPB2-610-7.1-10 | 9.700 " | X | 16.380 " | 0.50〜7.10インチ | 16.380 " | 1.5 " | 10.000 " | 25.4 " | ¥2,541 | |
B | RFL2-610-3.8-10 | 13.460 " | 17 / 32 " | 17.400 " | 0.70〜3.80インチ | 17.400 " | 0.89 " | 13.500 " | 20.8 " | ¥3,291 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロープ
- ターンテーブル
- キューブフィルター
- カートカバー
- チューブアキシャルファンアクセサリ
- 汎用ACモーター
- シーブとプーリー
- ロープとロープアクセサリー
- 照明制御および制御システム
- 温度と湿度の測定
- SMC VALVES Yプラグイン
- QUAKEHOLD! サイドリリースバックル付きウォールストラップ
- APPROVED VENDOR ニップル、スチール、300 Psi x
- VULCAN HART 断熱パネル
- AME INTERNATIONAL リムプロテクター
- COOPER B-LINE 不等フランジ装置フレーム絶縁キット
- TYGON S3B-44-3シリーズフタル酸エステルを含まないフレキシブルチューブ
- DAYTON サイドプレート
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen レデューサ、3 ピース結合入力付き、サイズ 26
- BOSTON GEAR 直径8ピッチのスチールステムピニオン