GRAINGER ハマードライブピンアンカー
形式 | モデル | アンカー径 | アンカーの長さ | ヘッドスタイル | 4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U70652.025.0150 | 1 / 4 " | 1.5 " | キノコ | 55 | ¥2,683 | |
A | U70652.025.0175 | 1 / 4 " | 1.75 " | キノコ | 55 | ¥2,705 | |
A | U70654.018.0100 | 3 / 16 " | 1" | ラウンド | 33 | ¥1,506 | |
A | U70653.018.0100 | 3 / 16 " | 1" | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 33 | ¥1,411 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フェルトシートとストリップ
- ルーフカーブアダプター
- グラスファイバーアングルストック
- 実験用シンク
- ネクタイフック
- コミュニケーションツール
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 自動車試験
- 減速機
- バルブ
- GENERAL CABLE シールドプレナムケーブル
- STREAMLIGHT ペンライト
- KANT-TWIST 溶接グランドクランプ
- 3M 3Mで使用するためのフードサービス脱脂剤
- BENCHMARK SCIENTIFIC AccurisシリーズTaqポリメラーゼ試薬
- ANVIL NPS ストラット絶縁カップリング、1 ウォール
- ACME ELECTRIC CE シリーズ産業用制御変圧器、208 ~ 600V 一次側
- HUMBOLDT ロットマン・ブレイキング・ヘッズ
- BALDOR / DODGE GTM、パイロットフランジ GRIP TIGHT アダプター ボールベアリング
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ鋼未硬化スパイラルマイターギア