GRAINGER ノックピン
形式 | モデル | 長さ | 公称直径 | ピン径 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M39080.010.0004 | 4" | 1 mm | 1.000 mm | - | ¥4,995 | |
A | M39080.015.0005 | 5" | 1.5 mm | 1.500 mm | - | ¥3,382 | |
A | M39080.020.0005 | 5" | 2 mm | 2.000 mm | - | ¥3,604 | |
A | M39080.010.0005 | 5" | 1 mm | 1.000 mm | - | ¥6,279 | |
A | M39080.040.0006 | 6" | 4 mm | 4 mm | - | ¥2,639 | |
A | M39080.010.0008 | 8" | 1 mm | 1.000 mm | - | ¥5,495 | |
A | M39080.060.0008 | 8" | 6 mm | 6.000 mm | - | ¥5,017 | |
A | M39080.050.0008 | 8" | 5 mm | 5.000 mm | - | ¥3,589 | |
A | M39080.015.0008 | 8" | 1.5 mm | 1.500 mm | - | ¥3,933 | |
B | M39080.025.0008 | 8" | 2.5 mm | 2.500 mm | - | ¥3,988 | |
A | M39080.015.0010 | 10 " | 1.5 mm | 1.500 mm | - | ¥3,168 | |
A | M39080.080.0010 | 10 " | 8 mm | 8.000 mm | - | ¥10,282 | |
A | M39080.010.0010 | 10 " | 1 mm | 1.000 mm | - | ¥4,441 | |
C | M39080.060.0010 | 10 " | 6 mm | 6.000 mm | - | ¥4,762 | |
D | M39080.010.0012 | 12 " | 1 mm | 1.000 mm | - | ¥5,440 | |
A | M39080.100.0012 | 12 " | 10 mm | 10.000 mm | - | ¥9,311 | |
A | M39080.015.0012 | 12 " | 1.5 mm | 1.500 mm | - | ¥3,425 | |
E | M39080.025.0012 | 12 " | 2.5 mm | 2.500 mm | - | ¥3,865 | |
A | M39080.080.0012 | 12 " | 8 mm | 8.000 mm | - | ¥5,378 | |
A | M39080.015.0014 | 14 " | 1.5 mm | 1.500 mm | - | ¥2,624 | |
A | M39080.100.0014 | 14 " | 10 mm | 10.000 mm | - | ¥7,418 | |
F | M39080.020.0014 | 14 " | 2 mm | 2.000 mm | - | ¥4,885 | |
G | M39080.030.0014 | 14 " | 3 mm | 3.000 mm | - | ¥2,856 | |
A | M39080.100.0016 | 16 | 10 mm | 10.000 mm | - | ¥7,879 | |
H | M39080.025.0016 | 16 | 2.5 mm | 2.500 mm | - | ¥4,779 | |
A | M39090.080.0016 | 16 | 8 mm | 8.000 mm | M5 | ¥11,056 | |
A | M39080.015.0016 | 16 | 1.5 mm | 1.500 mm | - | ¥4,825 | |
I | M39090.060.0016 | 16 | 6 mm | 6.000 mm | M4 | ¥11,315 | |
A | M39080.120.0016 | 16 | 12 mm | 12.000 mm | - | ¥11,137 | |
J | M39080.050.0018 | 18 | 5 mm | 5.000 mm | - | ¥3,901 | |
K | M39090.100.0020 | 20ft。 | 10 mm | 10.000 mm | M6 | ¥5,556 | |
A | M39080.025.0020 | 20ft。 | 2.5 mm | 2.500 mm | - | ¥3,372 | |
L | M39090.080.0020 | 20ft。 | 8 mm | 8.000 mm | M5 | ¥6,105 | |
M | M39080.015.0020 | 20ft。 | 1.5 mm | 1.500 mm | - | ¥4,787 | |
N | M39090.060.0020 | 20ft。 | 6 mm | 6.000 mm | M4 | ¥5,023 | |
A | M39090.120.0024 | 24 mm | 12 mm | 12.000 mm | M6 | ¥5,338 | |
O | M39090.100.0024 | 24 mm | 10 mm | 10.000 mm | M6 | ¥6,103 | |
P | M39090.060.0024 | 24 mm | 6 mm | 6.000 mm | M4 | ¥6,052 | |
A | M39080.120.0024 | 24 mm | 12 mm | 12.000 mm | - | ¥4,645 | |
Q | M39090.080.0024 | 24 mm | 8 mm | 8.000 mm | M5 | ¥3,542 | |
A | M39080.025.0024 | 24 mm | 2.5 mm | 2.500 mm | - | ¥4,477 | |
R | M39080.050.0026 | 26 mm | 5 mm | 5.000 mm | - | ¥5,459 | |
S | M39080.040.0026 | 26 mm | 4 mm | 4 mm | - | ¥8,143 | |
A | M39080.120.0026 | 26 mm | 12 mm | 12.000 mm | - | ¥9,641 | |
A | M39080.080.0026 | 26 mm | 8 mm | 8.000 mm | - | ¥8,778 | |
A | M39090.120.0028 | 28 mm | 12 mm | 12.000 mm | M6 | ¥4,570 | |
A | M39090.060.0028 | 28 mm | 6 mm | 6.000 mm | M4 | ¥6,670 | |
A | M39080.080.0028 | 28 mm | 8 mm | 8.000 mm | - | ¥8,062 | |
A | M39090.100.0028 | 28 mm | 10 mm | 10.000 mm | M6 | ¥6,315 | |
A | M39080.120.0028 | 28 mm | 12 mm | 12.000 mm | - | ¥5,573 | |
A | M39080.025.0028 | 28 mm | 2.5 mm | 2.500 mm | - | ¥3,916 | |
A | M39090.080.0028 | 28 mm | 8 mm | 8.000 mm | M5 | ¥5,512 | |
T | M39080.030.0028 | 28 mm | 3 mm | 3.000 mm | - | ¥3,538 | |
U | M39080.020.0028 | 28 mm | 2 mm | 2.000 mm | - | ¥4,381 | |
A | M39080.020.0030 | 30 " | 2 mm | 2.000 mm | - | ¥9,481 | |
V | M39090.080.0030 | 30 " | 8 mm | 8.000 mm | M5 | ¥5,142 | |
W | M39090.100.0030 | 30 " | 10 mm | 10.000 mm | M6 | ¥7,864 | |
X | M39090.060.0030 | 30 " | 6 mm | 6.000 mm | M4 | ¥6,370 | |
A | M39090.120.0032 | 32 mm | 12 mm | 12.000 mm | M6 | ¥5,350 | |
A | M39090.060.0032 | 32 mm | 6 mm | 6.000 mm | M4 | ¥10,792 | |
A | M39090.160.0032 | 32 mm | 16 mm | 16.000 mm | M8 | ¥5,074 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ
- プラスチック製のスナップオン
- エアコンコンプレッサー
- 溶接洗浄システム
- 音声データ配線ブロックアクセサリ
- 研磨バンドとロール
- コードレスツール
- エンジン駆動ポンプ
- ゴミ袋とライナー
- 危険な場所の備品
- E JAMES & CO ラバーストリップ、汎用、60A
- ZURN 台所の蛇口、手首の刃のハンドル
- A.R. NORTH AMERICA クイックコネクトカプラー
- GRAINGER 黒鋼スケジュール40溶接ニップル
- 3M SCBA、30分間、カーボンファイバー
- CONDOR プラスチック、安全標識、10インチ幅
- DURHAM MANUFACTURING ストックカート
- EATON 海軍および海洋モーター保護サーキット ブレーカー
- REMCO 1.5 インチのステンレス鋼スクレーパー
- WEG 電気モーター、0.16馬力