GRAINGER Carriage Blt 1 / 4-20インチ低炭素鋼亜鉛
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | B08305.025.0050 | 1 / 2 " | ¥15,242 | |
A | B08305.025.0250 | 2.5 " | ¥21,783 | |
B | B08305.025.0225 | 2.25 " | ¥27,091 | |
C | B08305.025.0350 | 3.5 " | ¥18,204 | |
A | B08305.025.0075 | 3 / 4 " | ¥15,903 | |
D | B08305.025.0450 | 4.5 " | ¥32,042 | |
A | U08305.025.0062 | 5 / 8 " | ¥1,595 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 表面保護フィルム
- レシプロソーブレード
- クランプメーター
- カットオフブレード
- パイプグラブ
- ベンダー
- ワイヤーロープと付属品
- 防火
- 在庫ピッキングと収納カート
- ナッツ
- LUBE
- DESTACO 225シリーズ水平ホールドダウンクランプ
- ARLINGTON INDUSTRIES Anybodyシリーズコンジットボディ
- BURNDY YGHPシリーズ圧縮コネクタ
- SPEARS VALVES CPVCパイプフランジバンストーンスタイル、プラスチックリング付き、ソケット
- DAZOR 蛍光45Wピボットベースタスクライト、33インチ
- KERN AND SOHN ALSG シリーズ分析天びん
- EXAIR エアワイプ
- ANSELL 87-155 Alphatec ピンク耐薬品性手袋
- LOUISVILLE AE2100シリーズ アルミ製XNUMX連はしご