GRAINGER 炭素鋼焼入鋼ワッシャー
形式 | モデル | 終了 | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 材料 | 外径 | サイズ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04237.075.0001 | 溶融亜鉛めっき | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 炭素鋼 | 1.469 " | 3 / 4 " | 0.122〜0.177インチ | ¥590 | |
B | U04237.050.0001 | 溶融亜鉛めっき | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 炭素鋼 | 1.063 " | 1 / 2 " | 0.097〜0.177インチ | ¥807 | |
C | U04237.087.0001 | 溶融亜鉛めっき | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 炭素鋼 | 1.75 " | 7 / 8 " | 0.136〜0.177インチ | ¥527 | |
D | U04237.100.0001 | 溶融亜鉛めっき | 1" | 1" | 炭素鋼 | 2" | 1" | 0.136〜0.177インチ | ¥724 | |
E | U04237.112.0001 | 溶融亜鉛めっき | 1.125 " | 1.125 " | 炭素鋼 | 2.25 " | 1.125 " | 0.136〜0.177インチ | ¥633 | |
F | U04237.125.0001 | 溶融亜鉛めっき | 1.25 " | 1.25 " | 炭素鋼 | 2.5 " | 1.25 " | 0.136〜0.177インチ | ¥1,058 | |
G | U04237.062.0001 | 溶融亜鉛めっき | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 鋼 | 1 5 / 16 " | - | 0.122〜0.177インチ | ¥520 | |
H | U04035.100.0001 | シンプルスタイル | 1" | 1" | 炭素鋼 | 2" | 1" | 0.136〜0.177インチ | ¥1,115 | |
I | U04035.125.0001 | シンプルスタイル | 1.25 " | 1.25 " | 炭素鋼 | 2.5 " | 1.25 " | 0.136〜0.177インチ | ¥905 | |
J | U04035.050.0001 | シンプルスタイル | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 炭素鋼 | 1.063 " | 1 / 2 " | 0.097〜0.177インチ | ¥748 | |
K | U04035.062.0001 | シンプルスタイル | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 炭素鋼 | 1.313 " | 5 / 8 " | 0.122〜0.177インチ | ¥501 | |
L | U04035.075.0001 | シンプルスタイル | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 炭素鋼 | 1.469 " | 3 / 4 " | 0.122〜0.177インチ | ¥584 | |
M | U04035.087.0001 | シンプルスタイル | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 炭素鋼 | 1.75 " | 7 / 8 " | 0.136〜0.177インチ | ¥448 | |
N | U04035.112.0001 | シンプルスタイル | 1.125 " | 1.125 " | 炭素鋼 | 2.25 " | 1.125 " | 0.136〜0.177インチ | ¥718 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サービスカウンター
- 南京錠ガード
- レーザーアイウェアとゴーグル
- フロアマウント防振装置
- フレキシブルストリップヒーター
- 防火
- 電力試験
- スターターとコンタクター
- ギアモーター
- ワイヤマネジメント
- BURNDY シリーズGAR-TC水道管接地コネクタ
- COOPER B-LINE B166-46シリーズXNUMX穴スプライスクレビスアセンブリ
- EATON 190111 シリーズ ストレート SAE オス逆フレア ホース継手
- KERN AND SOHN KB-NM シリーズ上皿天びん
- IDEAL グラウンディングテール
- SALSBURY INDUSTRIES 標準メールスロット
- WESTWARD インパクトドライバービット
- NORGREN ヘッド
- SANI-LAV ウォッシュダウンホース
- LOUISVILLE AS3000シリーズ アルミ脚立