GRAINGER 18-8ステンレス平ワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | グレード | 内部径 | アイテム価格 | 外径 | パッケージの重量 | 測定システム | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55410.062.0001 | 5 / 8 " | 316 | 21 / 32 " | 平ワッシャー | 1 5 / 16 " | - | インチ | 0.063 " | ¥2,985 | |
B | U55410.031.0001 | 5 / 16 " | 316 | 11 / 32 " | 平ワッシャー | 11 / 16 " | - | インチ | 0.047 " | ¥1,039 | |
C | M51532.060.0001 | M6 | A2 | 6.40 mm | 平ワッシャー | 17 mm | 0.882ポンド。 | メトリック | 3 mm | ¥1,285 | |
D | M55420.070.0001 | M7 | A4 | 7.40 mm | 平ワッシャー | 14 mm | 0.153ポンド。 | メトリック | 1.6 mm | ¥527 | |
E | M51532.080.0001 | M8 | A2 | 8.40 mm | 平ワッシャー | 21 mm | 1.764ポンド。 | メトリック | 4 mm | ¥6,953 | |
F | M51532.100.0001 | M10 | A2 | 10.50 mm | 平ワッシャー | 25 mm | 2.426ポンド。 | メトリック | 4 mm | ¥8,576 | |
G | M51532.120.0001 | M12 | A2 | 13.00 mm | 平ワッシャー | 30 mm | 2.646ポンド。 | メトリック | 6 mm | ¥8,068 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テスト機器アクセサリ
- レースウェイ継手
- シリンダー型
- クラスJヒューズ
- 聴覚保護アクセサリー
- ベアリング
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 聴覚保護
- カップリングの首輪とアダプター
- ストレーナー
- BRADY 車両プラカード、腐食性
- ROCKWOOD グラブキャッチ
- TESA BROWN SHARPE オートセンターパンチ6インチ長
- BRANSON ロゼット冷却セルモデル
- ENPAC 4910シリーズ、流出封じ込めバーム
- GENERAL PIPE CLEANERS チャックジョー
- VERMONT GAGE Npsmストレートパイプリング、Go/NoGoセットプラグ
- WESTWARD 交換用ジョー
- WESTWARD インパクトトーションビット
- VESTIL RDHGシリーズ パレットラックセキュリティゲート