グレインジャー18-8ステンレス鋼フェンダーワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | グレード | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U55530.019.0002 | #10 | 316 | 3 / 16 " | 11 / 16 " | 0.047 " | ¥6,298 | |
B | U51530.050.0125 | 1 / 2 " | 18-8 | 1 / 2 " | 1.25 " | 0.065 " | ¥1,340 | |
C | U55530.050.0250 | 1 / 2 " | 316 | 1 / 2 " | 2.5 " | 0.065 " | ¥6,296 | |
D | U55530.050.0175 | 1 / 2 " | 316 | 1 / 2 " | 1.75 " | 0.065 " | ¥4,356 | |
E | U55530.050.0125 | 1 / 2 " | 316 | 1 / 2 " | 1.25 " | 0.065 " | ¥2,320 | |
F | U51530.050.0300 | 1 / 2 " | 18-8 | 1 / 2 " | 3" | 0.065 " | ¥7,290 | |
G | U51530.050.0250 | 1 / 2 " | 18-8 | 1 / 2 " | 2.5 " | 0.065 " | ¥8,000 | |
H | U55530.050.0300 | 1 / 2 " | 316 | 1 / 2 " | 3" | 0.065 " | ¥11,608 | |
I | U51530.050.0175 | 1 / 2 " | 18-8 | 1 / 2 " | 1.75 " | 0.065 " | ¥3,351 | |
J | U51530.025.0175 | 1 / 4 " | 18-8 | 9 / 32 " | 1 49 / 64 " | 0.065 " | ¥8,878 | |
K | U51530.025.0250 | 1 / 4 " | 18-8 | 9 / 32 " | 2.5 " | 0.065 " | ¥11,273 | |
L | U51530.025.0300 | 1 / 4 " | 18-8 | 9 / 32 " | 3" | 0.065 " | ¥16,887 | |
M | U55530.025.0175 | 1 / 4 " | 316 | 1 / 4 " | 1.75 " | 0.065 " | ¥8,372 | |
N | U55530.025.0300 | 1 / 4 " | 316 | 1 / 4 " | 3" | 0.065 " | ¥23,610 | |
O | U55530.025.0250 | 1 / 4 " | 316 | 1 / 4 " | 2.5 " | 0.065 " | ¥19,864 | |
P | U55530.012.0075 | 1 / 8 " | 316 | 5 / 32 " | 3 / 4 " | 0.065 " | ¥1,935 | |
Q | U55530.012.0062 | 1 / 8 " | 316 | 1 / 8 " | 5 / 8 " | 0.065 " | ¥3,795 | |
R | U51530.012.0062 | 1 / 8 " | 18-8 | 5 / 32 " | 5 / 8 " | 0.065 " | ¥7,278 | |
S | U55530.037.0300 | 3 / 8 " | 316 | 3 / 8 " | 3" | 0.065 " | ¥26,503 | |
T | U55530.037.0175 | 3 / 8 " | 316 | 3 / 8 " | 1.75 " | 0.065 " | ¥9,932 | |
U | U51530.037.0300 | 3 / 8 " | 18-8 | 3 / 8 " | 3" | 0.065 " | ¥20,695 | |
V | U51530.037.0175 | 3 / 8 " | 18-8 | 3 / 8 " | 1.75 " | 0.065 " | ¥10,102 | |
W | U51530.018.0050 | 3 / 16 " | 18-8 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 0.065 " | ¥452 | |
X | U51530.018.0150 | 3 / 16 " | 18-8 | 3 / 16 " | 1.5 " | 0.065 " | ¥4,590 | |
Y | U55530.018.0100 | 3 / 16 " | 316 | 3 / 16 " | 1" | 0.065 " | ¥2,443 | |
Z | U55530.018.0150 | 3 / 16 " | 316 | 3 / 16 " | 1.5 " | 0.065 " | ¥8,098 | |
A1 | U51530.031.0200 | 5 / 16 " | 18-8 | 11 / 32 " | 2" | 0.065 " | ¥4,269 | |
B1 | U55530.031.0162 | 5 / 16 " | 316 | 5 / 16 " | 1.625 " | 0.065 " | ¥12,709 | |
C1 | U55530.031.0087 | 5 / 16 " | 316 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 0.065 " | ¥2,082 | |
D1 | U51530.031.0162 | 5 / 16 " | 18-8 | 11 / 32 " | 1.625 " | 0.065 " | ¥4,879 | |
E1 | U51530.031.0250 | 5 / 16 " | 18-8 | 5 / 16 " | 2.5 " | 0.065 " | ¥12,023 | |
F1 | U51530.031.0300 | 5 / 16 " | 18-8 | 5 / 16 " | 3" | 0.065 " | ¥20,485 | |
G1 | U55530.031.0250 | 5 / 16 " | 316 | 5 / 16 " | 2.5 " | 0.065 " | ¥21,156 | |
H1 | U55530.031.0175 | 5 / 16 " | 316 | 5 / 16 " | 1.75 " | 0.065 " | ¥14,071 | |
I1 | U51530.031.0100 | 5 / 16 " | 18-8 | 11 / 32 " | 1" | 0.065 " | ¥1,838 | |
J1 | U51530.031.0087 | 5 / 16 " | 18-8 | 11 / 32 " | 7 / 8 " | 0.065 " | ¥1,323 | |
K1 | U55530.031.0100 | 5 / 16 " | 316 | 5 / 16 " | 1" | 0.065 " | ¥1,976 | |
L1 | U51530.031.0175 | 5 / 16 " | 18-8 | 5 / 16 " | 1.75 " | 0.065 " | ¥5,034 | |
M1 | U55530.031.0300 | 5 / 16 " | 316 | 5 / 16 " | 3" | 0.065 " | ¥23,833 | |
N1 | U51530.015.0087 | 5 / 32 " | 18-8 | 3 / 16 " | 7 / 8 " | 0.065 " | ¥1,243 | |
O1 | U55530.015.0087 | 5 / 32 " | 316 | 5 / 32 " | 7 / 8 " | 0.065 " | ¥5,595 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファンガード
- 非常用照明電池
- 電源ユニット
- ADAパッド
- ケーブル安全スプリング
- 棚と収納ラック
- コンクリートの混合と準備
- 復水ポンプおよび付属品
- スプロケットと検査サービスドア
- 油圧シール
- M. K. MORSE アチーバーバンドソーブレード
- MASTER LOCK ラミネートスチールロックアウト南京錠、同様にキー付き
- KLEIN TOOLS ラチェットボックスレンチ
- NOTRAX ダイヤモンドスタット静電放電マット
- CH HANSON 強化バリケードテープ
- SPEARS VALVES CPVC 電気作動 True Union 2000 標準ボールバルブ、SR スレッド、FKM
- SPEARS VALVES CPVC バタフライチェックバルブ修理キット、FKM
- EATON 35SS シリーズ商用メーター スタック モジュール
- INSIZE 電子水深計
- BALDOR / DODGE SCUEZ XNUMXボルトピローブロック ボールベアリング