入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェンダーワッシャー |
約パッケージ。 数量 | 50 |
色 | シルバー |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | 1 / 4 " |
グレード | 18-8 |
内部径 | 9 / 32 " |
材料 | ステンレス鋼 |
外径 | 3" |
測定システム | インチ |
温度 | -58度302度まで |
厚さ | 0.065 " |
厚さの許容 | 0.047〜0.080インチ |
ワッシャータイプ | フェンダーワッシャー |
船の重量(kg) | 2.61 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。